Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 25A 100V Schraubmontage 1.25V D 34 4-Pin 10μA Siliziumverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1452131
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-26MB10A
EAN/GTIN:
     5059040802537
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Brücken-Typ = 1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 100V
Montage-Typ = Schraubmontage
Gehäusegröße = D 34
Pinanzahl = 4
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 420A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.25V
Stoßspitzensperrstrom = 10µA
Länge = 28.5mm
Breite = 28.5mm

UL E300359. Brückengleichrichter Vishay Serie VS-26MB. Eine Serie von extrem kompakten, gekapselten Einphasen Brückengleichrichter bieten einen effizienten und zuverlässigen Betrieb. Sie sind für den allgemeinen Einsatz und vorgesehen Messtechnikanwendungen. Universelle 3-polige Anschlussklemmen: Aufsteckbar, umwickelbar oder lötfest Gehäuse mit hoher Wärmeleitfähigkeit, elektrisch isoliertes Gehäuse Mittenlochbefestigung Ausgezeichnetes Leistungs-/Volumenverhältnis zugelassen gemäß UL E300359 Vernickelte Anschlussklemmen lötbar mit bleifreiem (Pb) Lot; Lötlegierung Sn/Ag/Cu (SAC305); Lot Temperatur: 260 °C bis 275 °C. Entwickelt und qualifiziert für Industrieanwendungen
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
100V
Montage-Typ:
Schraubmontage
Gehäusegröße:
D 34
Pinanzahl:
4
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
420A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.25V
Stoßspitzensperrstrom:
10µA
Länge:
28.5mm
Breite:
28.5mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter 100v, brückengleichrichter, vishay brückengleichrichter, 1452131, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, VS26MB10A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
Frei Haus
ab € 7,07*
€ 8,93*
1
€ 4,00*
ab € 6,82*
€ 10,68*
1 Tag
24
1
€ 14,99*
ab € 5,07*
€ 11,25*
1
€ 5,90*
ab € 6,80*
€ 13,18*
2 Tage
14
1
Frei Haus
ab € 8,96*
€ 13,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 178,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
640903-1
ab € 0,221*
Zubehör
TE Connectivity
640905-1
ab € 0,23*
Zubehör
Multicomp
FDD1-250
ab € 12,09*
Zubehör
Multicomp
FDD2-250
ab € 11,29*
Zubehör
Multicomp
FDD5-250
ab € 16,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.