Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip THT 36V / 1,3 W max, DO-41 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1451974
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1N4753A-TAP
EAN/GTIN:
     5059040805385
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
z diode
Diodenkonfiguration = EinfachV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 1,3 W
Gehäusegröße = DO-41
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 7mA
Zener Lastwiderstand max. = 50Ω
Rest-Sperrstrom max. = 5µA
Abmessungen = 2.6 (Dia.) x 4.1mm
Betriebstemperatur min. = –65 °C

Zenerdioden 1,3 W, Serie 1N47xxA, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
EinfachV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
1,3 W
Gehäusegröße:
DO-41
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
7mA
Zener Lastwiderstand max.:
50Ω
Rest-Sperrstrom max.:
5µA
Abmessungen:
2.6 (Dia.) x 4.1mm
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Weitere Suchbegriffe: 1451974, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Vishay, 1N4753ATAP, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,04045* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 252,25*
€ 300,1775
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 240,20*
€ 285,838
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 233,20*
€ 277,508
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 224,60*
€ 267,274
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 202,25*
€ 240,6775
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.