Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 12V / 1 W max, MELF 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1451920
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ZMY12-GS08
EAN/GTIN:
     5059040809420
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Zenerspannung nom. = 12V
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 1 W
Gehäusegröße = MELF
Zenertyp = Universal
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 50mA
Zener Lastwiderstand max. = 7Ω
Rest-Sperrstrom max. = 500nA
Abmessungen = 2.6 (Dia.) x 5.2mm
Betriebstemperatur max. = +175 °C

Zenerdioden 1 W, ZMY-Serie, Vishay Semiconductor. Planare Silizium-Zenerdioden Anwendungen in Stabilisierungs- und Clipping-Stromkreisen mit hoher Nennleistung AEC-Q101-qualifiziert
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
12V
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
1 W
Gehäusegröße:
MELF
Zenertyp:
Universal
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
50mA
Zener Lastwiderstand max.:
Rest-Sperrstrom max.:
500nA
Abmessungen:
2.6 (Dia.) x 5.2mm
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Weitere Suchbegriffe: 1451920, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Vishay, ZMY12GS08, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,10206* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 205,305*
€ 244,31295
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 185,22*
€ 220,4118
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 172,59*
€ 205,3821
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 168,87*
€ 200,9553
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 153,09*
€ 182,1771
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.