Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay THT Diode, 600V / 30A, 2-Pin TO-220AC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1451810
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-ETU3006-M3
EAN/GTIN:
     5059040805422
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode 100ns
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-220AC
Dauer-Durchlassstrom max. = 30A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Recovery Gleichrichter
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 2V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 100ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 200A

Ultraschneller Gleichrichter von FRED Pt®, über 10 A
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-220AC
Dauer-Durchlassstrom max.:
30A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Recovery Gleichrichter
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
2V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
100ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
200A
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, vishay diode, 1451810, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, VSETU3006M3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,1864* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,61*
€ 100,6859
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,46*
€ 94,5574
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,01*
€ 84,5019
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,41*
€ 82,5979
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,32*
€ 70,5908
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.