Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 16V / 500 mW max, MiniMELF 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1451805
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TZMC16-GS08
EAN/GTIN:
     5059040811010
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode minimelf
z diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 500 mW
Gehäusegröße = MiniMELF
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 40Ω
Rest-Sperrstrom max. = 100nA
Abmessungen = 3.7 x 1.6 x 1.6mm
Betriebstemperatur max. = +175 °C

Zenerdioden 500 mW, TZM-Serie, Vishay Semiconductor. Zenerdioden von Vishay zur SMD-Montage, ausgelegt für 500 mW, die eine Reihe von Durchschlagsspannungen von 3,3 bis 75 V abdecken
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
500 mW
Gehäusegröße:
MiniMELF
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
40Ω
Rest-Sperrstrom max.:
100nA
Abmessungen:
3.7 x 1.6 x 1.6mm
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, 1451805, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Vishay, TZMC16GS08, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,02034* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,925*
€ 79,64075
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,625*
€ 78,09375
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,50*
€ 75,565
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,45*
€ 71,9355
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,875*
€ 66,49125
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,85*
€ 60,5115
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.