Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 25A 600V Schraubmontage 1.11V D 34 4-Pin 10μA Siliziumverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1451748
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-26MB60A
EAN/GTIN:
     5059040803992
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Brücken-Typ = 1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Montage-Typ = Schraubmontage
Gehäusegröße = D 34
Pinanzahl = 4
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 420A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.11V
Stoßspitzensperrstrom = 10µA
Länge = 28.5mm
Breite = 28.5mm

UL E300359. Brückengleichrichter Vishay Serie VS-26MB. Eine Serie von extrem kompakten, gekapselten Einphasen Brückengleichrichter bieten einen effizienten und zuverlässigen Betrieb. Sie sind für den allgemeinen Einsatz und vorgesehen Messtechnikanwendungen. Universelle 3-polige Anschlussklemmen: Aufsteckbar, umwickelbar oder lötfest Gehäuse mit hoher Wärmeleitfähigkeit, elektrisch isoliertes Gehäuse Mittenlochbefestigung Ausgezeichnetes Leistungs-/Volumenverhältnis zugelassen gemäß UL E300359 Vernickelte Anschlussklemmen lötbar mit bleifreiem (Pb) Lot; Lötlegierung Sn/Ag/Cu (SAC305); Lot Temperatur: 260 °C bis 275 °C. Entwickelt und qualifiziert für Industrieanwendungen
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Montage-Typ:
Schraubmontage
Gehäusegröße:
D 34
Pinanzahl:
4
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
420A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.11V
Stoßspitzensperrstrom:
10µA
Länge:
28.5mm
Breite:
28.5mm
Weitere Suchbegriffe: vishay brückengleichrichter, brückengleichrichter, 1451748, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, VS26MB60A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
Frei Haus
ab € 7,34*
€ 9,72*
1 Tag
491
1
€ 14,99*
ab € 5,31*
€ 11,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 194,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
640903-1
ab € 0,221*
Zubehör
TE Connectivity
640905-1
ab € 0,23*
Zubehör
Multicomp
FDD1-250
ab € 12,03*
Zubehör
Multicomp
FDD2-250
ab € 11,25*
Zubehör
Multicomp
FDD5-250
ab € 16,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.