Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 35A 100V Schraubmontage 1.3V D 34 4-Pin 10μA Siliziumverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1451569
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-36MB10A
EAN/GTIN:
     5059040805347
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 35A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 100V
Montage-Typ = Schraubmontage
Gehäusegröße = D 34
Pinanzahl = 4
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 155A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.3V
Stoßspitzensperrstrom = 10µA
Abmessungen = 28.5 x 28.5 x 9.8mm
Breite = 28.5mm

UL E300359. Brückengleichrichter mit Steckhülsen, Serie VS-36MB, Vishay Semiconductor. Universale 3-polige Anschlussklemmen: Steckklemme, Umwicklung oder Löten Gehäuse mit hohem Wärmeleitvermögen, elektrisch isoliertes Gehäuse Befestigung durch Mittelbohrung Hervorragendes Leistungs-/Volumenverhältnis
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
35A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
100V
Montage-Typ:
Schraubmontage
Gehäusegröße:
D 34
Pinanzahl:
4
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
155A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.3V
Stoßspitzensperrstrom:
10µA
Abmessungen:
28.5 x 28.5 x 9.8mm
Breite:
28.5mm
Weitere Suchbegriffe: vishay brückengleichrichter, brückengleichrichter, 1451569, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, VS36MB10A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
Frei Haus
ab € 6,66*
€ 8,86*
2 Tage
5
1
€ 14,99*
ab € 4,99*
€ 10,99*
1
€ 5,90*
ab € 6,31*
€ 12,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 177,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
640903-1
ab € 0,221*
Zubehör
TE Connectivity
640905-1
ab € 0,23*
Zubehör
Multicomp
FDD1-250
ab € 12,15*
Zubehör
Multicomp
FDD2-250
ab € 11,30*
Zubehör
Multicomp
FDD5-250
ab € 16,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.