|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1450977 Herst.-Nr.: DM330026 EAN/GTIN: 5059040190610 |
| |
|
|  |  |
 | Klassifizierung = Development Board Kit-Name = dsPIC33EP128GS808 Technologie = MCU Name der Prozessorfamilie = PIC Teilenummer des Prozessors = dsPIC33 Prozessortyp = MCU
Entwicklungsplatine dsPIC33EP128GS808. Die Entwicklungsplatine DM330026 enthält einen für SMPS und digitale Leistungswandleranwendungen optimierten dsPIC33EP128GS808 70 MHz dsPIC33. Die Platine enthält eine einzeln angeordnete RC-Filter zum Emulieren der Netzteilfunktion im Open oder Closed Loop-Modus. Auch Netzteilübergangsverhalten kann auf der Platine simuliert werden. 70 MHz dsPIC33EP128GS808 mit 128 KB Flash-Speicher, 8 KB RAM Weitere Informationen:  |  | Klassifizierung: | Development Board | Kit-Name: | dsPIC33EP128GS808 | Technologie: | MCU | Name der Prozessorfamilie: | PIC | Teilenummer des Prozessors: | dsPIC33 | Prozessortyp: | MCU |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mikrocontroller, PIC-Mikrocontroller, PIC-Prozessor, eval board microchip, pic mikrocontroller, 1450977, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, Microchip, DM330026, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 60,44* | € 78,17* |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 59,54* | € 79,20* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 63,00* | € 81,52* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|