Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SN74LS682N Komparator LS Werte-Komparator 8-Bit Push-Pull Inverting PDIP 20-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1450817
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS682N
EAN/GTIN:
     5059042395648
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Logikfamilie = LS
Logikfunktion = Werte-Komparator
Anzahl der Bits = 8
Ausgangs-Typ = Push-Pull
Polarität = Inverting
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 20
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -0.4mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 24mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 30 ns @ 5 V
Abmessungen = 24.33 x 6.35 x 4.57mm
Höhe = 4.57mm
Länge = 24.33mm

Komplexfunktion der 74LS-Produktfamilie, Texas Instruments. Texas Instruments-Schaltungen mit komplexer Funktion der 74LS-Produktfamilie umfassen binäre Addierer, Größen- und Gleichheitskomparatoren sowie 4-auf-7-BCD-Decoder/Treiber. Die 74LS-Produktfamilie verwendet bipolare Anschlusstechnologie in Verbindung mit Schottky-Diodenklemmen für Betriebsgeschwindigkeiten, die der ursprünglichen 74TTL-Produktfamilie entsprechen, aber einen sehr viel niedrigeren Energieverbrauch haben.
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
LS
Logikfunktion:
Werte-Komparator
Anzahl der Bits:
8
Ausgangs-Typ:
Push-Pull
Polarität:
Inverting
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
20
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-0.4mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
24mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
30 ns @ 5 V
Abmessungen:
24.33 x 6.35 x 4.57mm
Höhe:
4.57mm
Länge:
24.33mm
Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, Comparator, Komparator, Vergleichs-IC, Decoder, Decoder IC, ti komparator, comparator, 1450817, Halbleiter, Logik ICs, Logik Komparatoren, Texas Instruments, SN74LS682N, Semiconductors, Logic ICs, Logic Comparators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
€ 8,95*
ab € 1,56*
€ 3,12*
1
€ 5,90*
ab € 1,38*
€ 3,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 62,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.