Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Dual Bustransceiver Bus Transceiver ALVC 16-Bit Non-Inverting, SMD 48-Pin SSOP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1450677
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74ALVC164245DL
EAN/GTIN:
     5059042609974
Suchbegriffe:
74ALVC
74ALVC Logic
74ALVC Logik
ALVC Logic
Logikfamilie = ALVC
Logikfunktion = Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Anzahl der Kanäle pro Chip = 16
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SSOP
Pinanzahl = 48
Eingangspegel = LVTTL
Ausgangspegel = LVTTL
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -24mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 24mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 5.8 ns @ 5 V
Breite = 7.49mm

Produktfamilie 74ALVC, Texas Instruments. Hochentwickelte CMOS-Logikschaltkreise mit niedriger Versorgungsspannung Betriebsspannung: 1,65 bis 3,6 Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS Latch-Up-Festigkeit übertrifft 250 mA pro JESD 17
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
ALVC
Logikfunktion:
Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Anzahl der Kanäle pro Chip:
16
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SSOP
Pinanzahl:
48
Eingangspegel:
LVTTL
Ausgangspegel:
LVTTL
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-24mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
24mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
5.8 ns @ 5 V
Breite:
7.49mm
Weitere Suchbegriffe: ALVC Logik, Latch, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, 74alvc logic, 1450677, Halbleiter, Logik ICs, Bus Transceiver, Texas Instruments, SN74ALVC164245DL, Semiconductors, Logic ICs, Bus Transceivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,3616* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,62*
€ 112,5978
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,56*
€ 106,5764
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,55*
€ 98,2345
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,13*
€ 85,8347
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 68,03*
€ 80,9557
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,04*
€ 70,2576
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.