Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SN74LS85N Komparator LS Werte-Komparator 4-Bit Non-Inverting PDIP 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1450386
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS85N
EAN/GTIN:
     5059042671353
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Logikfamilie = LS
Logikfunktion = Werte-Komparator
Anzahl der Bits = 4
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 16
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -0.4mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 45 ns @ 5 V
Abmessungen = 19.3 x 6.35 x 4.57mm
Höhe = 4.57mm
Arbeitsspannnung min. = 4,75 V

Komplexfunktion der 74LS-Produktfamilie, Texas Instruments. Texas Instruments-Schaltungen mit komplexer Funktion der 74LS-Produktfamilie umfassen binäre Addierer, Größen- und Gleichheitskomparatoren sowie 4-auf-7-BCD-Decoder/Treiber. Die 74LS-Produktfamilie verwendet bipolare Anschlusstechnologie in Verbindung mit Schottky-Diodenklemmen für Betriebsgeschwindigkeiten, die der ursprünglichen 74TTL-Produktfamilie entsprechen, aber einen sehr viel niedrigeren Energieverbrauch haben.
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
LS
Logikfunktion:
Werte-Komparator
Anzahl der Bits:
4
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
16
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-0.4mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
45 ns @ 5 V
Abmessungen:
19.3 x 6.35 x 4.57mm
Höhe:
4.57mm
Arbeitsspannnung min.:
4,75 V
Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, Comparator, Komparator, Vergleichs-IC, Decoder, Decoder IC, ti komparator, comparator, 1450386, Halbleiter, Logik ICs, Logik Komparatoren, Texas Instruments, SN74LS85N, Semiconductors, Logic ICs, Logic Comparators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,82*
€ 1,72*
1
€ 5,90*
ab € 0,74*
€ 2,02*
2 Tage
919
1
€ 14,99*
ab € 1,52*
€ 4,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 375 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 43,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.