Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments IC Flip-Flop, JK Type, LVC, Differential, Single Ended, Negative Edge, SOIC, 16-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1450184
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC112AD
EAN/GTIN:
     5059042686241
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LS
74LS Logic
74LS Logik
Logikfamilie = LVC
Logikfunktion = JK Type
Eingangs-Typ = Single Ended
Ausgangssignal-Typ = Differential
Trigger-Typ = Negative Edge
Polarität = Inverting, Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 16
Set/Reset = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 7.1 ns @ 2.7 V
Abmessungen = 9.9 x 3.91 x 1.58mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C

Flipflops und Sperren der 74LS-Familie, Texas Instruments. Texas Instruments Serie von Flipflops und Sperren der 74LVC-Produktfamilie von Niederspannung-CMOS Logik-ICs, Texas Instruments. Die 74LVC-Familie basiert auf CMOS-Technologie mit Siliziumgatter und ist für den Betrieb mit 3,3 V vorgesehen, um eine erhebliche Senkung des Stromverbrauchs im Vergleich zu 5-V-Systemen zu erreichen. Betriebsspannung: 1,65 bis 3,6 V 5-V-Eingänge Kompatibilität: Eingang LVTTL/TTL, Ausgang LVCMOS Latch-Up-Festigkeit übertrifft 250 mA pro JESD 17 ESD-Schutz übertrifft JESD 22
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
LVC
Logikfunktion:
JK Type
Eingangs-Typ:
Single Ended
Ausgangssignal-Typ:
Differential
Trigger-Typ:
Negative Edge
Polarität:
Inverting, Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
16
Set/Reset:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
7.1 ns @ 2.7 V
Abmessungen:
9.9 x 3.91 x 1.58mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: LS Logic, LS-Logik, 74LVC, 74LVC Logic, 74LVC Logik, LVC Logic, LVC Logik, Flip-Flop, Flipflop, Latch, ti 74lvc, 74lvc, 1450184, Halbleiter, Logik ICs, Flip-Flop ICs, Texas Instruments, SN74LVC112AD, Semiconductors, Logic ICs, Flip Flop ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,32775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,95*
€ 34,4505
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,26*
€ 32,4394
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,12*
€ 25,1328
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,66*
€ 21,0154
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 16,63*
€ 19,7897
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,43*
€ 19,5517
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,11*
€ 15,6009
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.