Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments IC Flip-Flop, D-Typ, LVC, 3 Zustände, Single Ended, Single Ended, Positiv-Flanke, SOIC, 20-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1449991
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC374ADW
EAN/GTIN:
     5059042694666
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LS
74LS Logic
74LS Logik
Logikfamilie = LVC
Logikfunktion = D-Typ
Eingangs-Typ = Single Ended
Ausgangs-Typ = 3 Zustände
Ausgangssignal-Typ = Single Ended
Trigger-Typ = Positiv-Flanke
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 20
Anzahl der Elemente pro Chip = 8
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 8.1 ns @ 2.7 V
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Flipflops und Sperren der 74LS-Familie, Texas Instruments. Texas Instruments Serie von Flipflops und Sperren der 74LVC-Produktfamilie von Niederspannung-CMOS Logik-ICs, Texas Instruments. Die 74LVC-Familie basiert auf CMOS-Technologie mit Siliziumgatter und ist für den Betrieb mit 3,3 V vorgesehen, um eine erhebliche Senkung des Stromverbrauchs im Vergleich zu 5-V-Systemen zu erreichen. Betriebsspannung: 1,65 bis 3,6 V 5-V-Eingänge Kompatibilität: Eingang LVTTL/TTL, Ausgang LVCMOS Latch-Up-Festigkeit übertrifft 250 mA pro JESD 17 ESD-Schutz übertrifft JESD 22
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
LVC
Logikfunktion:
D-Typ
Eingangs-Typ:
Single Ended
Ausgangs-Typ:
3 Zustände
Ausgangssignal-Typ:
Single Ended
Trigger-Typ:
Positiv-Flanke
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
20
Anzahl der Elemente pro Chip:
8
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
8.1 ns @ 2.7 V
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: LS Logic, LS-Logik, 74LVC, 74LVC Logic, 74LVC Logik, LVC Logic, LVC Logik, Flip-Flop, Flipflop, Latch, ti 74lvc, 74lvc, 1449991, Halbleiter, Logik ICs, Flip-Flop ICs, Texas Instruments, SN74LVC374ADW, Semiconductors, Logic ICs, Flip Flop ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2568* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,71*
€ 18,6949
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,61*
€ 15,0059
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,45*
€ 13,6255
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,65*
€ 11,4835
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 8,32*
€ 9,9008
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,16*
€ 9,7104
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,42*
€ 7,6398
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.