Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-CBF HF, 0603, 500mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1449876
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     742863160
EAN/GTIN:
     5059042665185
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrite 600 ohm
smd ferrit würth elektronik
Gehäusetyp = 0603
Impedanz bei 100 MHz = 600Ω
Impedanz bei 500 MHz = 1250Ω
Impedanz bei 1 GHz = 800Ω
Nennstrom = 500mA
Typ = EMI Unterdrückung
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Gleichstromwiderstand max. = 350mΩ
Applikation = Hochgeschwindigkeits-Bussysteme, Entstörbauteile

Mehrschichtiges Hochgeschwindigkeits-Ferrit, SMD – Serie WE-CBF. Ausgezeichnete EMI-Schutzeigenschaften und niedriger Gleichstromwiderstand Effektiver Unterdrückungsbereich dank der internen Anordnung Im Vergleich zur Serie WE-CBF bietet die Serie WE-CBF HF die dreifache Impedanz bei 1 GHz. Besonders geeignet für die Unterdrückung bei Signalleitungen im hohen Frequenzbereich. Anwendungen:. Schnelle Datenleitungen: CPU, Hochgeschwindigkeits-Busleitungen, Festplatten
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
0603
Impedanz bei 100 MHz:
600Ω
Impedanz bei 500 MHz:
1250Ω
Impedanz bei 1 GHz:
800Ω
Nennstrom:
500mA
Typ:
EMI Unterdrückung
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Gleichstromwiderstand max.:
350mΩ
Applikation:
Hochgeschwindigkeits-Bussysteme, Entstörbauteile
Weitere Suchbegriffe: smd ferrit, 1449876, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Wurth Elektronik, 742863160, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Beads
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,27*
2 Tage
14861
10
€ 14,99*
ab € 0,208*
€ 0,436*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 1.080,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,52*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 133,39*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 140,10*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 158,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.