Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller AEC-Q100 ATSAMD51 ARM Cortex M4 32bit SMD 1 MB VQFN 64-Pin 120MHz 256 KB RAM USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1449423
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAMD51J20A-MU
EAN/GTIN:
     5059040188549
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Familie = ATSAMD51
Gehäusegröße = VQFN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 64
Gerätekern = ARM Cortex M4
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 1 MB
Grenzfrequenz = 120MHz
RAM Speicher-Größe = 256 KB
USB-Kanäle = 1
Anzahl der PWM-Einheiten = 1
Anzahl der SPI-Kanäle = 6
Versorgungsspannnung typ. = 1,71 → 3,6 V
Pulsweitenmodulation = 1 (13 Kanäle)
Weitere Informationen:
Familie:
ATSAMD51
Gehäusegröße:
VQFN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
64
Gerätekern:
ARM Cortex M4
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
1 MB
Grenzfrequenz:
120MHz
RAM Speicher-Größe:
256 KB
USB-Kanäle:
1
Anzahl der PWM-Einheiten:
1
Anzahl der SPI-Kanäle:
6
Versorgungsspannnung typ.:
1,71 → 3,6 V
Pulsweitenmodulation:
1 (13 Kanäle)
Weitere Suchbegriffe: microchip mikrocontroller, 1449423, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, ATSAMD51J20AMU, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
260
Frei Haus
ab € 4,79*
€ 5,99*
1
€ 5,90*
ab € 5,57*
€ 8,82*
1 Tag
207
1
€ 14,99*
ab € 5,62*
€ 9,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 260 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 260 Stück
Mindestbestellmenge: 260 Stück ( entspricht € 1.557,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
MCP2003-E/SN
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.