Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC18F PIC 8bit SMD 32 KB PLCC 44-Pin 40MHz 1536 kB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1449182
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18LF452-I/L
EAN/GTIN:
     5059040146945
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Familie = PIC18F
Gehäusegröße = PLCC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 44
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 32 KB
Grenzfrequenz = 40MHz
RAM Speicher-Größe = 1536 kB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 2
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
USART-Kanäle = 1
Breite = 16.66mm

8-Bit-Flash-Mikrocontroller PIC18F242/252/442/452
Weitere Informationen:
Familie:
PIC18F
Gehäusegröße:
PLCC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
44
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
32 KB
Grenzfrequenz:
40MHz
RAM Speicher-Größe:
1536 kB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
2
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
USART-Kanäle:
1
Breite:
16.66mm
Weitere Suchbegriffe: 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1449182, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC18LF452IL, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
27
Frei Haus
ab € 9,31*
€ 11,91*
1
€ 5,90*
ab € 9,88*
€ 17,03*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 9,63*
€ 19,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 27 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 108 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 27 Stück
Mindestbestellmenge: 27 Stück ( entspricht € 321,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.