Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1449158
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16LF73-I/SO
EAN/GTIN:
     5059040195547
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Familie = PIC16F
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 28
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 4000 x 14 Wörter
Grenzfrequenz = 20MHz
RAM Speicher-Größe = 192 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 2
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
USART-Kanäle = 1
Ethernet-Kanal Anzahl max. = 0mm

8-Bit-Flash-Mikrocontroller PIC16F73/74/76/77. Die Mikrocontroller-Serie PIC16F von Microchip besteht aus 8-Bit-MCUs, die die Microchip-PIC®-Architektur in zahlreichen Stift- und Gehäuseoptionen eingebaut haben, von platzsparenden 14-poligen Geräten bis hin zu 64-poligen Geräten mit großem Funktionsumfang. Geräte mit Baseline bzw. mit einer Architektur im Mittelbereich oder erweiterten Mittelbereich sind mit zahlreichen unterschiedlichen Peripheriegerätekombinationen erhältlich, was den Entwicklern Flexibilität und Auswahl für Ihre Anwendungen gibt. Die PIC16F73/74/76/77-Mikrocontrollerfamilie basiert auf dem Mittelbereichskern von Microchip mit einem 8 Stufen tiefen Hardware-Stack und 35 Befehlen. Diese MCUs bieten bis zu 5 MIPS, bis zu 14 KB Programmspeicher und bis zu 368 Byte RAM. Mikrocontroller-Funktionen. 20 MHz max. CPU-Geschwindigkeit 35 Anweisungen 8-stufiger Hardware-Stack 22 E/A-Stifte - Modell PIC16F73/76 33 E/A-Stifte - Modell PIC16F74/77 Reset bei Einschalten (POR) Zeitgeber für das Einschalten (PWRT) Oszillator, Zeitgeber für die Inbetriebnahme (OST) Reset bei absinkender Spannung (BOR) Watchdog-Zeitgeber (WDT) Schaltungsinterne serielle Programmierung (ICSP) Schaltungsinternes Debugging (ICD). Peripheriegeräte. 8-Bit-A/D-Wandler (ADC) - PIC16F73/76 5 Kanäle, PIC16F74/77 mit 8 Kanäle Zwei CCP-Module (Erfassung/Vergleich/PWM) Zwei 8-Bit-Zeitgeber Ein 16-Bit-Zeitgeber Synchroner serieller Anschluss (SSP) mit SPI und I2C Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (USART)
Weitere Informationen:
Familie:
PIC16F
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
28
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
4000 x 14 Wörter
Grenzfrequenz:
20MHz
RAM Speicher-Größe:
192 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
2
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
USART-Kanäle:
1
Ethernet-Kanal Anzahl max.:
0mm
Weitere Suchbegriffe: 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1449158, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC16LF73ISO, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
27
Frei Haus
ab € 4,57*
€ 6,06*
1
€ 5,90*
ab € 4,79*
€ 7,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 27 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 108 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 27 Stück
Mindestbestellmenge: 27 Stück ( entspricht € 163,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.