Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1449072
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1764A
EAN/GTIN:
     4710423775909
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Video-Anschlusstyp = DVI
Anzahl der Anschlüsse = 4
Auflösung max. = 1920 x 1200
Tastatur-/Maus-Anschlusstyp = USB
Abmessungen = 270 x 88 x 55.5mm
Tiefe = 88mm
Höhe = 55.5mm
Breite = 270mm
Audio-Anschlusstyp = 3,5 mm Stereo

1 x CS1764A USB 2.0 DVI KVMP-Umschalter 4 x-KVM-Kabel (DVI-D, USB, Audio, 1,8 m) 1 x Netzadapter 1 x Bedienungsanleitung. USB-DVI/Audio-KVMP-Umschalter mit 4 Anschlüssen. Der CubiQ CS1764A USB 2.0 DVI KVMP-Umschalter verbindet einen KVM-Umschalter mit 4 Anschlüssen mit einem USB-2.0-Hub mit 2 Anschlüssen und bietet gleichzeitig eine Schnittstelle für einen digitalen Monitor (DVI). Der CS1764A verfügt über die Video-DynaSync-Technologie von Aten, die die Display-Auflösung optimiert, sowie über Einschaltungserkennung. Wenn ein Computer ausgeschaltet wird, schaltet der CS1764A automatisch zum nächsten eingeschalteten Computer um. Eine USB-Konsole steuert vier DVI-Computer und zwei zusätzliche USB-2.0-Geräte. USB-2.0-Hub mit 2 Anschlüssen integriert Vollständig konform mit der USB-2.0-Spezifikation Auswahl des Computers über Drucktasten an der Frontplatte und Kurztasten Audio-fähig Unterstützung mehrerer Plattformen – Windows, Linux, Mac und Sun Unabhängiges Schalten von KVM, USB und Audio Digitale DVI und analoge Monitorunterstützung Erfüllt HDCP Video DynaSync Einschaltungserkennung Automatischer Scan-Modus für die Überwachung aller Computer Firmware über USB aktualisierbar
Weitere Informationen:
Video-Anschlusstyp:
DVI
Anzahl der Anschlüsse:
4
Auflösung max.:
1920 x 1200
Tastatur-/Maus-Anschlusstyp:
USB
Abmessungen:
270 x 88 x 55.5mm
Tiefe:
88mm
Höhe:
55.5mm
Breite:
270mm
Audio-Anschlusstyp:
3,5 mm Stereo
Weitere Suchbegriffe: kvm aten 4 port, kvm aten, kvm, 1449072, Computertechnik und Peripheriegeräte, Tastaturen und Mäuse, Aten, CS1764A, Computing & Peripherals, Keyboards & Mice, KVM Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,06*
€ 399,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,21*
€ 389,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,49*
€ 370,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,13*
€ 338,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.