| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1448230 Herst.-Nr.: FPH-K15 EAN/GTIN: 4250138106051 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Störungsanalyse Geeignet für den Einsatz mit = Tragbarer Spektrumanalysator FPH Spectrum Rider
FPH-K15-Störungsanalyse. Störungsanalyse (Softwarelizenz). Merkmale. Großartige Tools zur Analyse und zum Auffinden nicht eindeutiger Signale oder Störer. Ermöglicht die Erfassung von bis zu 999 Stunden On-Air-Aktivität. Die Aufzeichnungsdauer hängt davon ab, welche Einstellung für das Aufzeichnungsintervall vorgenommen wurde. Interferenzanalyse-Option FPH-K15 Interferenzanalyse-Option, Software-Upgrade (lizenziert) für den Einsatz mit den Rohde ; Schwarz FPH Spectrum Rider Spektrumanalysatoren: Rohde ; Schwarz Spectrum Rider FPH Handheld Spektrumanalysator, 5 kHz bis 2 GHz (1259492) Rohde ; Schwarz Spectrum Rider FPH Handheld Spektrumanalysator, 5 kHz bis 3 GHz (1742927) Rohde ; Schwarz Spectrum Rider FPH Handheld Spektrumanalysator, 5 kHz bis 4 GHz (1742928) Tragbarer Spektrumanalysator Spectrum Rider FPH, von Rohde ; Schwarz Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Störungsanalyse | Geeignet für den Einsatz mit: | Tragbarer Spektrumanalysator FPH Spectrum Rider |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: oszilloskop rohde, handheld zubehör, 1448230, Mess- und Prüftechnik, Signalgeneratoren und Spektrumanalysatoren, Spektrumanalysator-Zubehör, Rohde & Schwarz, FPHK15, Test & Measurement, Signal Generators & Analysers, Spectrum Analyser Accessories |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.077,13* | € 1.190,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.049,26* | € 1.190,14* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.046,56* | € 1.190,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|