| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1448203 Herst.-Nr.: HVC152 EAN/GTIN: 4250138104804 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Erweiterter Eingang/Ausgang Geeignet für den Einsatz mit = Netzanalysator HMC8015
Netzanalysator-Software R ;S HVC151, HVC152, HVC153. Erweiterte Analyseoption HOC151 – Best.-Nr. ; 144-8202 144-8202. Die erweiterte Analyseoption ergänzt die Messgrößen der Basiseinheit, indem auch Spitzenwerte für Spannung, Strom und Leistung angezeigt werden. Diese werden nahtlos bei der vollen Abtastrate von 500 kS/s erfasst. Oberwellen des Spektrumanalysators als Balkenanzeige oder Tabellenansicht. Spannung, Strom und Anzeige einer Eingangssignalperiode über die Zeit. Grafische Anzeige des Einschaltverhaltens. Speicherfunktion für Spitzenwerte. Erweiterte E/A-Option HOC152 – Best.-Nr. ; 144-8203 144-8203. Eine zum Strom proportionale Spannung von 100 mV, 1 V oder 4 V (voller Skalenausschlag) kann auf den Sensoreingang angewandt werden (4-mm-Sicherheitssteckverbinder), um den Leistungsmessbereich erheblich zu erweitern. Strommessspitzen, Stromwandler und Shunts können mit dem Eingang verbunden werden. Der Gradient (z. B. mV/A) einzeln eingestellt werden. Aktivierung der Sensoreingangsfunktion für Strommessspitze oder Shunt. Grenzwertprüfung mit Anzeige von BESTANDEN/NICHT BESTANDEN 2) für bis zu 6 Grenzwerte, wählbar aus 14 Messwerten (z. B. U, I, P, S, Q, F). Konformitätsprüfungsoption HOC153 – Best.-Nr. ; 144-8204 144-8204. Diese Option umfasst Assistenten für die Normen IEC 62301 (Standby), EN 50564 (erweiterter Standby) und EN 61000-3-2 (Stromoberwellen für EMV, CE-Zulassung), womit sie für autonome Messungen ohne PC geeignet ist. Die Ergebnisse werden in einer Tabelle auf den Bildschirm angezeigt und können auf einem USB-Flash-Laufwerk im HTML-Format gespeichert werden. Konformitätsprüfung für wichtige Normen zu Standby und Oberwellen: IEC 62301 (Standby-Norm) EN 50564 (Norm zu erweitertem Standby) EN 61000-3-2 (Stromoberwellen für EMV, CE-Zulassung) Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Erweiterter Eingang/Ausgang | Geeignet für den Einsatz mit: | Netzanalysator HMC8015 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: oszilloskop rohde, netzanalysator, 1448203, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Software, Rohde & Schwarz, HVC152, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Software |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 449,29* | € 511,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 434,22* | € 511,99* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 443,95* | € 524,02* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 460,34* | € 525,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|