| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1448091 Herst.-Nr.: DS2A-16GI81W1B EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SD-Kartentyp = SD-Karte Kartenformat = SDHC Kapazität = 16 GB Geschwindigkeitsklassifizierung = Class 10 Industrieausführung = Ja X Geschwindigkeitsbewertung = 32x Temperaturbereich = -40 → +85°C Nand-Typ = SLC
InnoDisk Industrial Grade Micro-SD 3.0-Karte. Die industrielle SD-Karte der Serie 3.0 von InnoDisk ist speziell für Industrie-PCs und eingebettete Anwendungen ausgelegt. Die SD-Karte der 3.0-Serie verfügt über die neueste Firmware-Architektur und Flash-Algorithmen, einschließlich hervorragender Verschleißverringerung, Lesestörungsmanagement und Netzausfallmanagement, die höchste Zuverlässigkeit und Lebensdauer gewährleisten. Die Industrie-SD-Karten der Serie 3.0 von Innodisk bieten Kapazitäten von 128 MB bis 32 GB in SLC NAND Flash und 8 GB bis 128 GB in MLC NAND Flash und sind voll kompatibel mit den Spezifikationen SD3.0 und SD2.0. Dank ihres geringen Stromverbrauchs und ihrer Leistungsmerkmale eignen sich die Industrie-SD-Karten der Serie 3.0 von Innodisk für industrielle Automatisierung, SBC (Single-Board-Computer), medizinische Geräte, Infotainment und mobile Anwendungen. Hohes Maß an die Datenintegrität ohne DRAM. SD 3.0-Schnittstelle. Netzausfallmanagement. Redundante-Firmware. Flexibler ECC Engine. Dynamische Datenaktualisierung. Industrial Grade Toshiba MLC 3K NAND. Geregelte BOM. Betriebstemperaturbereich -40 °C bis +85 °C Weitere Informationen: | | SD-Kartentyp: | SD-Karte | Kartenformat: | SDHC | Kapazität: | 16 GB | Geschwindigkeitsklassifizierung: | Class 10 | Industrieausführung: | Ja | X Geschwindigkeitsbewertung: | 32x | Temperaturbereich: | -40 → +85°C | Nand-Typ: | SLC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sdhc class 10, sdhc, 1448091, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, SD Karten, InnoDisk, DS2A16GI81W1B, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, SD Cards |
| | |
| |