| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1448042 Herst.-Nr.: DC1M-512D31W1SB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kapazität = 512 MB Industrieausführung = Ja Nand-Typ = SLC Modell = iCF4000 Temperaturbereich = -40 → +85°C
Innodisk CompactFlash Serie iCF4000 Industrieausführung. Die Industrie-CompactFlash® 4000 Speicherkarten (iCF 4000) von Innodisk bieten einen Solid-State-Flash-Speicher mit hoher Kapazität, der elektrisch den True IDE-Modus erfüllt, der elektrisch mit einem IDE-Festplattenlaufwerk kompatibel ist. Die Karte mit Original-CF-Formfaktor kann in jedem System mit CF-Steckplatz verwendet werden. Die Speicherkarten Industrial CompactFlash® 4000 von Innodisk wurden als Ersatz für herkömmliche rotierende Festplattenlaufwerke entwickelt und sind ein integriertes Halbleiter-Speichersystem für mobile Computer und industrielle Arbeitsplätze. Die Industrial Compact-Flash® zeichnet sich durch eine leichte, zuverlässige und flache Bauform aus. Die Industrial CompactFlash® 4000 (iCF 4000) unterstützt die fortschrittlichen Übertragungsmodi PIO (0-6), Multiword DMA (0-2), Ultra DMA (0-4), Mehrfachsektor-Übertragungen und LBA-Adressierung. Fixed Disk-Modus. Laufwerkzustandsüberwachung iSMART. Intelligentes Fehlerbehebungssystem. Ausgezeichnete Datenübertragungsgeschwindigkeit. Mechanische Konstruktion für Vibrationsschutz. Industrieausführung Toshiba SLC 60K NAND. Geregelte BOM. Betriebstemperaturbereich -40 ° bis +85 °C Weitere Informationen: | | Kapazität: | 512 MB | Industrieausführung: | Ja | Nand-Typ: | SLC | Modell: | iCF4000 | Temperaturbereich: | -40 → +85°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, cf-card 512mb, cf-card, compactflash card innodisk, 1448042, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, CF Speicherkarten, InnoDisk, DC1M512D31W1SB, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, Compact Flash Cards |
| | |
| |