Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InnoDisk MLC, USB-Stick, 8 GB, USB 3.0, 3ME, Industrieausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1448036
Hersteller:
     InnoDisk
Herst.-Nr.:
     DEUA1-08GI61BW1SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Kapazität = 8 GB
Modell = 3ME
USB-Spezifikationen = USB 3.0
Nand-Typ = MLC

Laufwerk InnoDisk Industrial Grade USB3.0 Serie 3ME. Die InnoDisk USB-Laufwerkprodukte bieten USB-Flash-Speicherung mit hoher Kapazität, die elektrisch kompatibel mit der Hochgeschwindigkeits-USB 3.0-Schnittstelle und abwärtskompatibel mit USB 2.0 ist. Das Gerät hat einen attraktiven kleinen Formfaktor und die Konnektivität über USB 3.0 und die NAND- Flash-Architektur sorgen für eine schnellere Datenübertragung. Hohe Leistung mit USB-3.0-Schnittstelle. Geringer Stromverbrauch. Unterstützt Verschleißausgleich. ECC-Engine-Abdeckung bis zu 60 bit/1024 Byte. Metallgehäuse für robuste Nutzung. 30-μ-Goldfinger für sehr zuverlässige Datenübertragungsqualität. Industrieausführung Toshiba MLC 3K NAND. Geregelte BOM. Betriebstemperaturbereich -40 ° bis +85 °C
Weitere Informationen:
Kapazität:
8 GB
Modell:
3ME
USB-Spezifikationen:
USB 3.0
Nand-Typ:
MLC
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb stick 8gb usb 3.0, flash stick, usb 3.0 flash stick, 1448036, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, USB Sticks, InnoDisk, DEUA108GI61BW1SC, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.