Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InnoDisk 1ME Speicherkarte, 8 GB Industrieausführung, CompactFlash, MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1448032
Hersteller:
     InnoDisk
Herst.-Nr.:
     DECFC-08GD53BW1SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Kapazität = 8 GB
Kartenformat = CompactFlash
Nand-Typ = MLC
Modell = 1ME
Temperaturbereich = -40 → +85°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
8 GB
Kartenformat:
CompactFlash
Nand-Typ:
MLC
Modell:
1ME
Temperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, cf-card 8gb, cf-card, compactflash card innodisk, 1448032, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, CF Speicherkarten, InnoDisk, DECFC08GD53BW1SC, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, Compact Flash Cards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,08*
€ 97,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.