Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InnoDisk 3ME4, CFast-Karte, 64GB, MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1448022
Hersteller:
     InnoDisk
Herst.-Nr.:
     DECFA-64GM41BW1DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Speicherkapazität = 64GB
Nand-Typ = MLC
Serie = 3ME4
Kartenformat = CFast
Lesegeschwindigkeit = 530MB/s
Schreibgeschwindigkeit = 100MB/s
Interface = SATA III
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
64GB
Nand-Typ:
MLC
Serie:
3ME4
Kartenformat:
CFast
Lesegeschwindigkeit:
530MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
100MB/s
Interface:
SATA III
Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, cf-card 64gb, cf-card, compactflash card innodisk, 1448022, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, CFast-Karten, InnoDisk, DECFA64GM41BW1DC, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, CFast Cards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,08*
€ 365,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,57*
€ 356,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,09*
€ 344,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,67*
€ 325,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,63*
€ 301,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.