Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InnoDisk 3ME4, CFast-Karte, 32GB, MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1448021
Hersteller:
     InnoDisk
Herst.-Nr.:
     DECFA-32GM41BW1DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Speicherkapazität = 32GB
Nand-Typ = MLC
Serie = 3ME4
Kartenformat = CFast
Lesegeschwindigkeit = 450MB/s
Schreibgeschwindigkeit = 50MB/s
Interface = SATA III
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
32GB
Nand-Typ:
MLC
Serie:
3ME4
Kartenformat:
CFast
Lesegeschwindigkeit:
450MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
50MB/s
Interface:
SATA III
Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, cf-card 32 gb, cf-card, compactflash card innodisk, 1448021, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, CFast-Karten, InnoDisk, DECFA32GM41BW1DC, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, CFast Cards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,52*
€ 231,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,48*
€ 220,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,63*
€ 210,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,45*
€ 198,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,22*
€ 179,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.