Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris 1025U R Druckluftrohr Polyurethan Blau, Innen-Ø 9.5mm / Außen 14mm x 25m bis 12 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1447851
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     1025U14R04 95
EAN/GTIN:
     5059041659246
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Schlauchaußendurchmesser = 14mm
Schlauchinnendurchmesser = 9.5mm
Farbe = Blau
Material = Polyurethan
Anwendung = Nahrungsmittelindustrie
Länge = 25m
Betriebsdruck max. = 12 bar
Serie = 1025U R
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Besondere Merkmale = Sehr flexibel
Anzahl der Rohre = 1

DI: 2002/95/EG (RoHS), 2011/65/EG DI: 97/23/EG (PED) RG: 1907/2006 (REACH) Lebensmittel (PU-Ether, lebensmitteltauglich, "Kristall") FDA: 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 RG: 1935/2004 EG. Flexibler Polyurethanschlauch (PU). 3 spezifische Polyurethanmaterialien – Ester, Ether und lebensmitteltaugliches "Kristall" – bieten ausgezeichnete Flexibilität und hervorragende Einsatzmöglichkeiten bei einer Vielzahl von Anwendungen. Der Schlauch bietet 50 % Platzeinsparung im Vergleich zu einem halbstarren Schlauch. Es sind 3 Materialgüten erhältlich:. PU-Ester – für pneumatische Anwendungen. PU-Ether – keine Wasserabsorption. PU-Ether, lebensmitteltaugliches "Kristall" – überlegene Chemikalienbeständigkeit im Vergleich zu PU-Ether. Eigenschaften und Vorteile. Ausgezeichnete mechanische Eigenschaften. Optimaler Biegeradius. Unübertroffene Abriebfestigkeit für einen einschichtigen Schlauch. UV-beständig. Überlegene Unterdruckfähigkeit aufgrund von Oberflächenhärte. Gute Vibrationsdämpfung. Große Auswahl von Farben zum Erleichtern der Schaltkreisidentifizierung. Silikonfrei. Konsistente Zugfestigkeit für optimale Langlebigkeit. Informationen zur Produktanwendung. Fabrikautomation. Herstellung von sonstigen Erzeugnissen. Lebensmittel und Getränke. Kfz-Montageanlagen. Verwendung für Druckluft, Flüssigkeitsförderung und pneumatische Standardanwendungen, bei denen schnelle Zyklen erforderlich sind. Auch für Unterdruckanwendungen, Wasser und hohe Feuchtigkeit (PU-Ether) geeignet.
Weitere Informationen:
Schlauchaußendurchmesser:
14mm
Schlauchinnendurchmesser:
9.5mm
Farbe:
Blau
Material:
Polyurethan
Anwendung:
Nahrungsmittelindustrie
Länge:
25m
Betriebsdruck max.:
12 bar
Serie:
1025U R
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Besondere Merkmale:
Sehr flexibel
Anzahl der Rohre:
1
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PU-Rohr, druckluftschlauch 12bar, druckluftschlauch, pu druckluftschlauch, 1447851, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluftschläuche, Legris, 1025U14R0495, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Air Hoses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,15*
€ 203,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,30*
€ 200,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,61*
€ 195,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,11*
€ 184,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,08*
€ 158,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.