| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1447682 Herst.-Nr.: 1447682 EAN/GTIN: 5056279057417 |
| |
|
| | |
| Aderzahl = 12 Mantelmaterial = PURm Steckverbinder 1 = M12 Steckverbinder 2 = offenes Ende Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt Nennstrom = 1,5 A Schutzart = IP67 Betriebstemperaturbereich = –25 → +75 °C°C
M12-Steckverbinder, Buchse, abgewinkelt. Eine Serie von RS Pro M12-Steckverbindern, rechtwinklig abgewinkelt für Anwendungen mit begrenztem Platz. Jeder Steckverbinder hat eine robuste und langlebige Kontaktvergoldung und ist damit perfekt geeignet für Ihre Anwendung. Diese M12-Buchsen erfüllen die Schutzart IP67 und sind hervorragend geeignet für den Einsatz in rauen Umgebungen. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile:. • Lieferung mit O-Ring aus Neopren • Grifffarbe: Schwarz • Nennstrom: 4 A • Überwurfmutter: Messing vernickelt Weitere Informationen: | | Aderzahl: | 12 | Mantelmaterial: | PURm | Steckverbinder 1: | M12 | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Geschirmt / Ungeschirmt: | Geschirmt | Nennstrom: | 1,5 A | Schutzart: | IP67 | Betriebstemperaturbereich: | –25 → +75 °C°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1447682, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, RS PRO, CBF12R12S005BPUR, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| |