| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1447673 Herst.-Nr.: 1447673 EAN/GTIN: 5056279057325 |
| |
|
| | |
| Leiterquerschnitt = 0,14 mm² Länge = 2m Ausrichtung - Steckverbinder 1 = gerade Steckverbinder 2 = offenes Ende Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt Nennstrom = 1,5 A Schutzart = IP67 Leiterwiderstand = ≥ 100 MΩ°C
M12-Steckverbinder, Stecker, 12-polig. Diese M12-Steckverbinder von RS Pro glänzen durch ihre Qualität und Langlebigkeit. Jede der 12-poligen Stecker ist eine willkommene Ergänzung für Ihre Anwendung. Mit einer Schutzart von IP67 sind diese Steckverbinder perfekt für raue Umgebungen. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Nennstrom: 4 A. Vergoldete Kontakte. Lieferung mit O-Ring aus Neopren Weitere Informationen: | | Leiterquerschnitt: | 0,14 mm² | Länge: | 2m | Ausrichtung - Steckverbinder 1: | gerade | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Geschirmt / Ungeschirmt: | Ungeschirmt | Nennstrom: | 1,5 A | Schutzart: | IP67 | Leiterwiderstand: | ≥ 100 MΩ°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1447673, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, RS PRO, CBM12S12N002BPUR, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| |