Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK, CGA, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 22nF ±10% / 50V dc, Gehäuse 0603 (1608M), AEC-Q200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1447372
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CGA3E2X7R1H223K080AA
EAN/GTIN:
     5059041682442
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 22nF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Automobilstandard = AEC-Q200
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.8mm
Serie = CGA
Entstörklasse = Class II

TDK CGA Automotive, Serie 0603, X5R-, X7R- und Y5V-Dielektrikum. TDK CGA Serie von Multilayer Ceramic Capacors (MLCCs) bietet eine höchst zuverlässige Lösung. Diese Serie von MLCCs besteht aus mehreren dünnen keramischen dielektrischen Schichten, die eine Kapazität ermöglichen. Diese MLCCs zeichnen sich durch niedrige ESR-Werte aus, die eine geringe Eigenerwärmung und hohe Resistenz gegen Restwelligkeit gewährleisten. Keramische Mehrschichtkondensatoren der Serie CGA verfügen außerdem niedrige ESL-Werte und hervorragende Frequenzeigenschaften. Eigenschaften und Vorteile:. Niedriger ESL Hohe Kapazität durch Präzisionstechnologien, die die Verwendung von mehreren dünneren dielektrischen Keramikschichten ermöglichen. Geringe Streukapazität Erhältlich mit einer Reihe von Dielektrika Ausgezeichnete Frequenzeigenschaften Garantierte Leistung dank des ausgereiften Fertigungsprozesses Geeignet für hochgenaue automatische Montage AEC - Q200-zertifiziert. Anwendungen:. Diese MLCCs der Serie CAG sind für AEC-Q200 qualifiziert und für Automobilanwendungen geeignet. Zu den typischen Anwendungen zählen: Glättung der Batterieleitung für die Automobilindustrie, Sensormodule und Motorsteuereinheiten. Antiblockiersystem Fahrzeug-Infotainment-Systeme Intelligente Zähler Intelligente Raster Solarwechselrichter AC/DC-Batterieladegeräte
Weitere Informationen:
Kapazität:
22nF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Automobilstandard:
AEC-Q200
Tiefe:
0.8mm
Höhe:
0.8mm
Serie:
CGA
Entstörklasse:
Class II
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 50v, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 22nf, 1447372, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, TDK, CGA3E2X7R1H223K080AA, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,01032* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,58*
€ 9,0202
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,75*
€ 4,4625
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,52*
€ 4,1888
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,29*
€ 3,9151
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.