Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1447327
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CGA3E3X5R1H474K080AB
EAN/GTIN:
     5059041683678
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 470nF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X5R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.8mm
Serie = CGA
Betriebstemperatur max. = +85°C

TDK CGA Automotive, Serie 0603, X5R-, X7R- und Y5V-Dielektrikum. TDK CGA Serie von Multilayer Ceramic Capacors (MLCCs) bietet eine höchst zuverlässige Lösung. Diese Serie von MLCCs besteht aus mehreren dünnen keramischen dielektrischen Schichten, die eine Kapazität ermöglichen. Diese MLCCs zeichnen sich durch niedrige ESR-Werte aus, die eine geringe Eigenerwärmung und hohe Resistenz gegen Restwelligkeit gewährleisten. Keramische Mehrschichtkondensatoren der Serie CGA verfügen außerdem niedrige ESL-Werte und hervorragende Frequenzeigenschaften. Eigenschaften und Vorteile:. Niedriger ESL Hohe Kapazität durch Präzisionstechnologien, die die Verwendung von mehreren dünneren dielektrischen Keramikschichten ermöglichen. Geringe Streukapazität Erhältlich mit einer Reihe von Dielektrika Ausgezeichnete Frequenzeigenschaften Garantierte Leistung dank des ausgereiften Fertigungsprozesses Geeignet für hochgenaue automatische Montage AEC - Q200-zertifiziert. Anwendungen:. Diese MLCCs der Serie CAG sind für AEC-Q200 qualifiziert und für Automobilanwendungen geeignet. Zu den typischen Anwendungen zählen: Glättung der Batterieleitung für die Automobilindustrie, Sensormodule und Motorsteuereinheiten. Antiblockiersystem Fahrzeug-Infotainment-Systeme Intelligente Zähler Intelligente Raster Solarwechselrichter AC/DC-Batterieladegeräte
Weitere Informationen:
Kapazität:
470nF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X5R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Höhe:
0.8mm
Serie:
CGA
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator smd 470 nf 50 vdc, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 50v, 1447327, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, TDK, CGA3E3X5R1H474K080AB, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0716* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,81*
€ 8,1039
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,62*
€ 7,8778
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,72*
€ 6,8068
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,25*
€ 6,2475
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,51*
€ 5,3669
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,58*
€ 4,2602
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.