Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK, CGA, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 68pF ±5% / 50V dc, Gehäuse 0201 (0603M), AEC-Q200


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1447065
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CGA1A2C0G1H680J030BA
EAN/GTIN:
     5059041642040
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 68pF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0201 (0603M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 0.6 x 0.3 x 0.3mm
Automobilstandard = AEC-Q200
Tiefe = 0.3mm
Höhe = 0.3mm
Serie = CGA
Betriebstemperatur min. = -55°C

TDK AEC-Q200, Kfz-Kondensatoren der Serie CGA 0201, C0G-Dielektrikum. TDK bietet mit der Serie CGA keramischer Mehrschichtkondensatoren (MLCCs) eine äußerst zuverlässige Lösung an. Diese Serie von MLCCs besteht aus mehreren dünnen keramischen dielektrischen Schichten, die eine Kapazität ermöglichen. Diese MLCCs zeichnen sich durch niedrige ESR-Werte aus, die eine geringe Eigenerwärmung und hohe Resistenz gegen Restwelligkeit gewährleisten. Keramische Mehrschichtkondensatoren der Serie CGA verfügen außerdem niedrige ESL-Werte und hervorragende Frequenzeigenschaften. Eigenschaften und Vorteile:. Ausgezeichnete Wärmebeständigkeit. Höhere mechanische Belastbarkeit. Überlegene Zuverlässigkeit. Garantierte Leistung dank des ausgereiften Fertigungsprozesses. Erhältlich mit einer Reihe von Dielektrika. Geeignet für hochgenaue automatische Montage. Geringe Streukapazität. Anwendungen:. Diese MLCCs sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet. Typische Anwendungen umfassen die Glättung von Autobatterieleitungen, Sensormodule und Motorsteuergeräte. Diese MLCCs eignen sich ideal für Autobatterieleitungen, Antiblockiersysteme und Fahrzeug-Infotainmentsysteme. Weitere empfohlene Anwendungen sind intelligente Zähler, intelligente Netze, Solarwechselrichter, AC-DC-Batterieladegeräte, Transport und Landwirtschaft.
Weitere Informationen:
Kapazität:
68pF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0201 (0603M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
0.6 x 0.3 x 0.3mm
Automobilstandard:
AEC-Q200
Tiefe:
0.3mm
Höhe:
0.3mm
Serie:
CGA
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 5%, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 50v, 1447065, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, TDK, CGA1A2C0G1H680J030BA, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12670
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00936*
€ 0,04275*
1500
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,102*
€ 0,132*
Lager 108
1500
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,021* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Packungen
Mindestbestellmenge: 1500 Packungen ( entspricht € 390,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.