Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1446839
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXPPVC12RAF08ACL010PVC
EAN/GTIN:
     5059041678773
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = M12
Aderzahl = 8
Mantelfarbe = Schwarzm
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = A
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Nennstrom = 2 A
Schutzart = IP67
Betriebstemperaturbereich = –25 → +80 °Cmm

Die M12-Steckverbinder von Bulgin bieten eine kostengünstige und flexible Verbindungslösung für Vor-Ort-Installationen, und reduzieren so die Ausfallzeiten in der Prozesssteuerung, Automatisierung in der Fertigung und in industriellen Messtechnikanwendungen. M12-Steckverbinder gehören zu den zuverlässigsten und effizientesten Anschlussstandards für industrielle Anlagen und die Fabrikautomation.Zuverlässiger Schraubverriegelungsmechanismus nach Industriestandard Schutzart IP67 Ausführungen mit A-, B- und D-Codierung Vor Ort installierbar, Optionen für Kabel- und Frontplattenmontage Varianten aus Kunststoff und Metall Gerade und rechtwinklige Formen Umspritzte PVC- oder PUR-Kabelsteckverbinder Geschirmte Optionen 3- bis 12-polige VariantenRechtwinklige M12-Buchse
Weitere Informationen:
Serie:
M12
Aderzahl:
8
Mantelfarbe:
Schwarzm
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
A
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Nennstrom:
2 A
Schutzart:
IP67
Betriebstemperaturbereich:
–25 → +80 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, CANopen Steckverbinder, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i kabel, 1446839, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Bulgin, PXPPVC12RAF08ACL010PVC, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 23,27*
€ 33,21*
1 Tag
4
1
€ 14,99*
ab € 24,61*
€ 42,87*
1
€ 5,90*
ab € 20,90*
€ 42,87*
2
Frei Haus
ab € 33,06*
€ 50,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.