Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin M8 konfektioniertes Sensorkabel 5-adrig, Stecker gerade / offenes Ende, Länge 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1446712
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXMBNI08FPM05BFL001
EAN/GTIN:
     5059041683265
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 1m
sensorkabel
Serie = M8
Aderzahl = 5
Länge = 100mm
Steckverbinder 1 = M8
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = B
Montagetyp = Tafelmontage
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Nennstrom = 1,5 A
Schutzart = IP67
Betriebstemperaturbereich = –25 → +80 °Cmm

Die M8-Rundsteckverbinder von Bulgin und angespritzten Kabel erfüllen den steigenden Bedarf an Sensor-, Stellglied- und Datenverbindungen in der Prozesssteuerung, in industriellen Anlagen und in der Fabrikautomation. Diese kompakten Sensor- und Automatisierungssteckverbinder mit Schraubverriegelung sind mechanisch und chemisch robust, leicht zu installieren, minimieren die Ausfallzeiten und tragen zur Steigerung der Effizienz in der Produktion bei. Die M8-Serie von Bulgin erfüllt die Schutzart IP67 und gewährleistet einen sicheren, zuverlässigen Schutz vor Flüssigkeiten, Staub, Feuchtigkeit und Schmutz bei gleichzeitig hoher Schwingungsfestigkeit, um ein unerwünschtes Trennen der Verbindung zu verhindern.Gerade und rechtwinklige Konfigurationen 3, 4 oder 5 Kontakte Optionen mit Metall- und Kunststoffgehäuse A- und B-codiert Schutzart gemäß IP67 Vor Ort installierbare Steckverbinder, Optionen für Tafelmontage und mit umspritztem Kabel Varianten mit PVC- oder PUR-Mantel mit zahlreichen Längen von 1 m bis 15 mM8-Stecker für FrontplattenmontageErhältlich mit 3, 4 und 5 Polen Anschluss für Loses Kabel Frontplattenmontage M8 Passend für Inline-Steckverbinder mit flexiblem Gehäuse Passend für Steckverbinder mit flexiblem Gehäuse
Weitere Informationen:
Serie:
M8
Aderzahl:
5
Länge:
100mm
Steckverbinder 1:
M8
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
B
Montagetyp:
Tafelmontage
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Nennstrom:
1,5 A
Schutzart:
IP67
Betriebstemperaturbereich:
–25 → +80 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: 1446712, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Bulgin, PXMBNI08FPM05BFL001, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,60*
€ 25,67*
€ 5,90*
ab € 19,56*
€ 35,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.