Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin M8 konfektioniertes Sensorkabel 5-adrig, Stecker gerade / offenes Ende, Länge 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1446700
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXMBNI08RPM05BFL001
EAN/GTIN:
     5059041681216
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 1m
sensorkabel
Serie = M8
Aderzahl = 5
Länge = 100mm
Steckverbinder 1 = M8
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = B
Montagetyp = Tafelmontage
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Nennstrom = 1,5 A
Schutzart = IP67
Betriebstemperaturbereich = –25 → +80 °Cmm

Die M8-Rundsteckverbinder von Bulgin und angespritzten Kabel erfüllen den steigenden Bedarf an Sensor-, Stellglied- und Datenverbindungen in der Prozesssteuerung, in industriellen Anlagen und in der Fabrikautomation. Diese kompakten Sensor- und Automatisierungssteckverbinder mit Schraubverriegelung sind mechanisch und chemisch robust, leicht zu installieren, minimieren die Ausfallzeiten und tragen zur Steigerung der Effizienz in der Produktion bei. Die M8-Serie von Bulgin erfüllt die Schutzart IP67 und gewährleistet einen sicheren, zuverlässigen Schutz vor Flüssigkeiten, Staub, Feuchtigkeit und Schmutz bei gleichzeitig hoher Schwingungsfestigkeit, um ein unerwünschtes Trennen der Verbindung zu verhindern.Gerade und rechtwinklige Konfigurationen 3, 4 oder 5 Kontakte Optionen mit Metall- und Kunststoffgehäuse A- und B-codiert Schutzart gemäß IP67 Vor Ort installierbare Steckverbinder, Optionen für Tafelmontage und mit umspritztem Kabel Varianten mit PVC- oder PUR-Mantel mit zahlreichen Längen von 1 m bis 15 mM8-Stecker für RückwandmontageErhältlich mit 3, 4 und 5 Polen Anschluss auf Leiterplatte oder per Anschlusslitze Rückwandmontage M8 Passend für Steckverbinder mit flexiblem Gehäuse
Weitere Informationen:
Serie:
M8
Aderzahl:
5
Länge:
100mm
Steckverbinder 1:
M8
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
B
Montagetyp:
Tafelmontage
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Nennstrom:
1,5 A
Schutzart:
IP67
Betriebstemperaturbereich:
–25 → +80 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: 1446700, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Bulgin, PXMBNI08RPM05BFL001, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 17,04*
€ 28,55*
€ 5,90*
ab € 14,63*
€ 31,33*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,64*
€ 33,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PXMBNI08FBF05BSC
ab € 28,92*
Zubehör
Bulgin
PXMBNI08RPF05BPC
ab € 14,48*
Zubehör
Bulgin
PXMBNI08RPM05BPC
ab € 14,06*
Zubehör
Bulgin
BOX1M1205MA05M805F
ab € 182,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.