Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1446685
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXPPVC05FBF03ACL010PVC
EAN/GTIN:
     5059041678667
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = M5
Aderzahl = 3
Mantelmaterial = Polyurethan PURm
Steckverbinder 1 = M5
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Nennstrom = 1 A
Schutzart = IP67
Betriebstemperaturbereich = –25 → +80 °C°C

Der wasserdichte M5-Sensorsteckverbinder von Bulgin ist der kompakteste Steckverbindertyp der Serie M und kommt in geraden und abgewinkelten Formen mit angespritzten PVC- oder PUR-Kabeloptionen und einer Reihe von Einbaubuchsen. Mit einem Schraubkupplungsmechanismus nach Industriestandard und Schutzart IP67 ist dieser Rundsteckverbinder besonders für den Kfz-Bereich, Prozesssteuerung, kommerzielle Elektronik und Instrumentierungsanwendungen geeignet, die zuverlässige und robuste Miniatursensoren erfordern.Sicherer und zuverlässiger Schraubverriegelungsmechanismus Robuste umspritzte PVC- und PUR-Kabel Kabellänge vom 1 m bis 15 m Hohes Maß an Schutz gegen die Umgebung – Schutzart IP67 Gerade oder rechtwinklige Kabelsteckverbinder Hintere und vordere Einbaubuchsen In 3- oder 4-poliger Ausführung lieferbar
Weitere Informationen:
Serie:
M5
Aderzahl:
3
Mantelmaterial:
Polyurethan PURm
Steckverbinder 1:
M5
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Nennstrom:
1 A
Schutzart:
IP67
Betriebstemperaturbereich:
–25 → +80 °C°C
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, CANopen Steckverbinder, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, sensor-aktor kabel 1,00m, as-i kabel, sensorkabel 1m, 1446685, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Bulgin, PXPPVC05FBF03ACL010PVC, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 16,02*
€ 25,79*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 18,71*
€ 27,63*
1
€ 5,90*
ab € 15,03*
€ 31,99*
3
Frei Haus
ab € 30,46*
€ 40,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
BOX1M1205MA05M805F
ab € 183,23*
Zubehör
Bulgin
PXMBNI05RPF03APC
ab € 14,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.