Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip PIC32MZ Integrierte Grafik Starterkit MIPS32 PIC32MZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1446576
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DM320008-C
EAN/GTIN:
     5059040177758
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Klassifizierung = Starterkit
Kit-Name = PIC32MZ
Technologie = Integrierte Grafik
Gerätekern = MIPS32
Name der Prozessorfamilie = PIC
Teilenummer des Prozessors = PIC32MZ
Prozessortyp = MCU

USB-A-auf-Micro-B-Kabel, Ethernet-LAN-Kabel, Datenblatt. Integriertes Grafik-Starterkit PIC32MZ DA. PIC32MZ mit integrierter Grafik und externem DRAM-(DA)-Starterkit (DM320008 für non-Cryto-Entwicklung oder DM320008-C für Crypto-Entwicklung) bietet eine kostengünstige Methode zur Entwicklung und zum Testen von Grafikanwendungen mit 32-Bit MIPS32-Kern für Geräte der Produktfamilie PIC32MZ DA. Grundplatine PIC32MZ DA SK. Stiftleisten für PIC32MZ MCU-Tochterleiterplatte. Stiftleisten für Ethernet-PHY-Tochterleiterplatte. USB-Steckverbinder Typ A für USB-hostbasierte PIC32-Anwendungen. USB Micro-B-Steckverbinder für USB-UART-Brückenkommunikation. USB-Mikro-B-Steckverbinder für integrierten Debugger (PKOB). USB-Micro-AB-Steckverbinder für USB-OTG- und Gerätekonnektivität. USB Micro-B-Netzteilsteckverbinder. Integrierter Flash-Speicher SST26VF032B 32 MB SQI (QSPI). Steckplatz für microSD-Karte. 3 x Bedienerdrucktasten. 3 x Benutzer-LEDs. Verbindungsbrücke zum Verbinden oder Trennen des integrierten Debuggers. ICSP-Stiftsockel für externen Debugger wie z. B. REAL ICE oder ICD 3/4. 168-poliger Hirose-Steckverbinder für MEB-II Grafikplatine. 40-polige Raspberry Pi HAT kompatibel mit Erweiterungsstiftleiste. Non-Crypto-Tochterleiterplatte PIC32MZ2064DAA288. 200 MHz PIC32MZ2064DAA288 MIPS32 MCU mit 2 MB Flash-Speicher, 640 KB SRAM. Integrierter Micron-Speicher MT47H64M16NF-25E 1 GB DDR2 SDRAM. Integrierter +1,8-V-LDO-Regler MIC69101. Netzteil-LED. Crytpo-Tochterleiterplatte PIC32MZ2064DAB288. 200 MHz PIC32MZ2064DAB288 MIPS32 MCU mit 2 MB Flash-Speicher, 640 KB SRAM. Integrierte Kryptografie-Engine mit RNG zur Verschlüsselung/Entschlüsselung und Authentifizierung von Daten. Integrierter Micron-Speicher MT47H64M16NF-25E 1 GB DDR2 SDRAM. Integrierter +1,8-V-LDO-Regler MIC69101. Netzteil-LED. LAN8740A Ethernet PHY-Tochterleiterplatte. LAN8740A PHY mit energieeffizientem Ethernet (IEEE 802.3az). Wake-on-LAN-Funktion. RJ-45 Ethernet-Buchse. RS-Produktcodes. ; 144-6575 144-6575 externes SDRAM-Starterkit DM320008 PIC32MZ. ; 144-6576 144-6576 externes SDRAM- und Cryto-Starterkit DM320008-C PIC32MZ
Weitere Informationen:
Klassifizierung:
Starterkit
Kit-Name:
PIC32MZ
Technologie:
Integrierte Grafik
Gerätekern:
MIPS32
Name der Prozessorfamilie:
PIC
Teilenummer des Prozessors:
PIC32MZ
Prozessortyp:
MCU
Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, PIC-Mikrocontroller, PIC-Prozessor, eval board microchip, pic mikrocontroller, 1446576, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, Microchip, DM320008C, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 270,13*
€ 333,91*
Lager 108
Frei Haus
ab € 274,70*
€ 345,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,70*
€ 411,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,36*
€ 406,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,89*
€ 361,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,13*
€ 338,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,70*
€ 326,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.