| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1446519 Herst.-Nr.: XS6W-6LSZH8SS20CM-B EAN/GTIN: 5059039374595 |
| |
|
| | |
| Serie = XS6W LAN Kategorie = Cat.6a Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen Abschirmtyp = S/FTP Gender Steckverbinder 1 = Stecker Steckverbinder 2 = RJ45 Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt Mantelfarbe = Blau Anschlussbelegung = Direkt Durchgang Schutzart = IP20 Verhalten im Brandfall = Raucharm halogenfrei Litzenzahl = 8
Industrielle RJ45-Kabelkomponenten der Serie XS6W Kat. 6a. Eine Serie von Hochleistungs-LSZH-Ethernet-Kabelkomponenten (halogenfrei mit geringer Rauchentwicklung) gemäß Kat. 6a. Die Patchkabel haben Standard-Steckverbinder und sind ideal für Anwendungen in Schränken geeignet. Hergestellt aus 4-paarigem Kabel mit 27 AWG und 5,8 mm Außendurchmesser, doppelter Abschirmung durch vollständige Umflechtung und einzelnen Folienabschirmungen auf jedem Paar zur Verringerung von EMV-Störung. Erhältlich in blauer, gelber und grüner LSZH-Ummantelung in verschiedenen Längen. Eigenschaften und Vorteile. Leistung gemäß Kat. 6a LSZH-Kabel Vollständig umflochten Individuelle Folienabschirmung auf jedem Paar Verringert elektromagnetische Störungen Ideal für Tafelanwendungen IP20 10 Gigabit bis zu 500 MHz. Anwendungsbereich. PCs Netzwerkgeräte Server Datenzentren Industrielle Automatisierung Robotik Weitere Informationen: | | Serie: | XS6W | LAN Kategorie: | Cat.6a | Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen: | Abgeschlossen | Abschirmtyp: | S/FTP | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Steckverbinder 2: | RJ45 | Geschirmt / Ungeschirmt: | Geschirmt | Mantelfarbe: | Blau | Anschlussbelegung: | Direkt Durchgang | Schutzart: | IP20 | Verhalten im Brandfall: | Raucharm halogenfrei | Litzenzahl: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel s/ftp cat.6a blau, patch kabel, patch-kabel sftp, 1446519, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, Omron, XS6W6LSZH8SS20CMB, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 4,28* | € 6,51* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,29* | € 7,87* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 5,24* | € 8,01* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,67* | € 9,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|