Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1446158
Hersteller:
     Snickers
Herst.-Nr.:
     32130404050
EAN/GTIN:
     7332515109910
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Geschlecht = Herren
Farbe = Schwarz
Hosenlänge = 32Zoll
Art = Hosen
Bundweite zöllig = 35Zoll
Bundweite metrisch = 88cm
Material = Baumwolle, Polyester
Serie = Craftsman
Knieschützer Tasche = Ja

Regeln Sie die Heizung herunter. Tragen Sie diese fantastische Arbeitshose aus superleichtem, aber strapazierfähigem reißfesten Gewebe. Zählen Sie auf fortschrittlichen Schnitt, Cordura®-verstärkten Knieschutz sowie eine Reihe von Taschen, einschließlich HolstertaschenFortschrittlicher Schnitt mit Twisted-Leg™-Design und Snickers Workwear Gusset™ im Schritt für hervorragenden Arbeitskomfort bei jeder BewegungRobuste Cordura®-Verstärkungen an den Knien und der Innenseite der Holstertaschen für zusätzliche LebensdauerKnieschonertaschen für das KneeGuard™-Positionierungssystem sorgen für überlegenen KnieschutzGut erreichbare Cargotasche am Bein mit separatem Handyfach und vier Stift-/WerkzeugfächernCleveres Zollstocktaschendesign mit loser vorderer Ecke für bessere Funktionalität und Bewegungsfreiheit
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Herren
Farbe:
Schwarz
Hosenlänge:
32Zoll
Art:
Hosen
Bundweite zöllig:
35Zoll
Bundweite metrisch:
88cm
Material:
Baumwolle, Polyester
Serie:
Craftsman
Knieschützer Tasche:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, snickers bundhose schwarz, arbeitshosen schwarz, snickers arbeitshose, 1446158, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Hosen, Snickers, 32130404050, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Trousers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,65*
€ 181,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,52*
€ 180,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,32*
€ 172,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,99*
€ 155,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,75*
€ 138,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.