Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1446157
Hersteller:
     Snickers
Herst.-Nr.:
     32130404048
EAN/GTIN:
     7332515109903
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Geschlecht = Herren
Farbe = Schwarz
Hosenlänge = 32Zoll
Art = Hosen
Bundweite zöllig = 33Zoll
Bundweite metrisch = 84cm
Material = Baumwolle, Polyester
Serie = Craftsman
Knieschützer Tasche = Ja

Regeln Sie die Heizung herunter. Tragen Sie diese fantastische Arbeitshose aus superleichtem, aber strapazierfähigem reißfesten Gewebe. Zählen Sie auf fortschrittlichen Schnitt, Cordura®-verstärkten Knieschutz sowie eine Reihe von Taschen, einschließlich HolstertaschenFortschrittlicher Schnitt mit Twisted-Leg™-Design und Snickers Workwear Gusset™ im Schritt für hervorragenden Arbeitskomfort bei jeder BewegungRobuste Cordura®-Verstärkungen an den Knien und der Innenseite der Holstertaschen für zusätzliche LebensdauerKnieschonertaschen für das KneeGuard™-Positionierungssystem sorgen für überlegenen KnieschutzGut erreichbare Cargotasche am Bein mit separatem Handyfach und vier Stift-/WerkzeugfächernCleveres Zollstocktaschendesign mit loser vorderer Ecke für bessere Funktionalität und Bewegungsfreiheit
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Herren
Farbe:
Schwarz
Hosenlänge:
32Zoll
Art:
Hosen
Bundweite zöllig:
33Zoll
Bundweite metrisch:
84cm
Material:
Baumwolle, Polyester
Serie:
Craftsman
Knieschützer Tasche:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, snickers bundhose schwarz, arbeitshosen schwarz, snickers arbeitshose, 1446157, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Hosen, Snickers, 32130404048, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Trousers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,89*
€ 180,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,76*
€ 179,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,56*
€ 172,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,27*
€ 155,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,71*
€ 138,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.