Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Computerarbeitsplatz Grau, Weiß, auf Rollen mit Tastaturablage, B 680mm H 1100mm T 540mm aus Metall, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
RS PRO Computerarbeitsplatz Grau, Weiß, auf Rollen mit Tastaturablage, B 680mm H 1100mm T 540mm aus Metall, Kunststoff
RS PRO Computerarbeitsplatz Grau, Weiß, auf Rollen mit Tastaturablage, B 680mm H 1100mm T 540mm aus Metall, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     108EL-1445960
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1445960
EAN/GTIN:
     7611990946792
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Arbeitsposition = stehend
Rollen = Ja
Tastaturablage = Ja
Material = Metall, Kunststoff
Farbe = Grau, Weiß
Tiefe = 540mm
Höhe = 1100mm
Breite = 680mm

Stehender Computertisch von RS Pro, 1100 mm x 680 mm x 540 mmVerwenden Sie diesen RS Pro stehenden Computertisch als einfache und vielseitige Arbeitsstation für Büro- oder Heimarbeit. Es ist leicht zu bewegen und robust genug, um das Gewicht eines Computers und seiner zugehörigen Peripheriegeräte und Zubehörteile zu tragen. Der Computertisch verfügt über vier Räder, womit er eine mobile Option ist, die einfach neu positioniert werden kann. Zwei Rollen sind abschließbar, sodass Sie sicher sein können, dass das Gerät sicher ist, sobald Sie einen Punkt ausgewählt haben. Mit einem ausziehbaren Tastaturablage mit einem speziell für eine Maus entwickelten Bereich ist der Schreibtisch eine bequeme und praktische Möglichkeit, Ihren Arbeitsbereich zu organisieren. Wie alle Produkte der RS Pro Serie wurde dieser Computertisch umfassend getestet, um strenge Standards für Sicherheit und Qualität zu erfüllen. Es wird regelmäßig in Büros, Ausstellungsräumen und Empfangsbereichen sowie in Heimstudien verwendet.Eigenschaften und Vorteile• Stehende Computerschreibtisch • Vier Räder - 2 sind verriegelbar • umfasst ausziehbare Tastaturablage mit Abmessungen von 540 mm X 350 mm • aus Metall und Kunststoff • Hellgrauer Rahmen • grauer Oberflächenrand • Weiße Oberfläche • Tiefe: 540 mm • Höhe: 1100 mm • Breite: 680 mmRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Arbeitsposition:
stehend
Rollen:
Ja
Tastaturablage:
Ja
Material:
Metall, Kunststoff
Farbe:
Grau, Weiß
Tiefe:
540mm
Höhe:
1100mm
Breite:
680mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 149,77*
€ 192,25*
Frei Haus
ab € 157,28*
€ 195,36*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,40*
€ 199,24*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,34*
€ 210,16*
€ 2,95*
ab € 170,34*
€ 217,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,25*
€ 228,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,00*
€ 226,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,24*
€ 215,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,51*
€ 201,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,77*
€ 178,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
17.02.1547
ab € 96,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.