Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Signalleuchte 3-stufig Linse Rot/Grün/Gelb LED Orange, Grün, Rot Dauer x 56mm Sockelhöhe Multifunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LED Signalleuchte 3-stufig Linse Rot/Grün/Gelb LED Orange, Grün, Rot Dauer x 56mm Sockelhöhe Multifunktion
RS PRO LED Signalleuchte 3-stufig Linse Rot/Grün/Gelb LED Orange, Grün, Rot Dauer x 56mm Sockelhöhe Multifunktion
RS PRO LED Signalleuchte 3-stufig Linse Rot/Grün/Gelb LED Orange, Grün, Rot Dauer x 56mm Sockelhöhe Multifunktion
Artikel-Nr.:
     108EL-1445949
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1445949
EAN/GTIN:
     5059040239883
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Serie = LED-TLM
Anzahl der Leuchtmodule = 3
Linsenfarbe = Rot/Grün/Gelb
Lampen-Typ = LED
Lichtart = Dauer
Multifunktion = Ja
Montageart = Oberflächenmontage
Höhe = 56 (Base)mm
Sockeldurchmesser = 100mm
Versorgungsspannung = 24 V dc
Temperatur min. = -25°C

Modulare Signalleuchte von RS ProDie RS Pro Signalturm-LED-Signalleuchte ist ideal für die Statusanzeige in leichten kommerziellen und industriellen Signalanwendungen geeignet, bei denen ein lokales Signal erforderlich ist. Diese Signalleuchte hat einen statischen Modus mit drei Stapeln (orange, grün, rot). Die Signaltürme wurden hauptsächlich entwickelt, um eine kostengünstige Lösung gegen herkömmliche Glühlampen zu bieten, sei es durch neue Anlagen und Maschinen oder bestehende Anlagen-Upgrades. Das Design ist modular aufgebaut und leicht montierbar. Es verfügt über Farbmodule, die einen schnellen festen Anschluss liefern, der einfach in die Terminal im Modul unten gedrückt wird, um eine Verbindung herzustellen. Die Serie wird ebenfalls mit einer akustischen Moduloption geliefert, die überall im modularen Stapel eingebaut werden kann.Eigenschaften und VorteileDie Versorgungsspannung beträgt 24 V dc Ausgelegt für Dauerbetrieb LED mit langer Lebensdauer Der Signalgeber-Ausgang beträgt 80 dB bis 120 dB Geringe Stromaufnahme Für Oberflächenmontage geeignet 360° Lichtleistung um die senkrechte Achse Staubdicht und wetterfest Linse aus UV-beständigem Polycarbonat Sockel aus UV-beständigem ABS-Kunststoff Oberflächenmontage Die Höhe beträgt 56 mm (Basis) und der Basisdurchmesser 100 mm Betriebstemperatur zwischen -25 °C und 55 °C.AnwendungenSchutzwagen Nutzfahrzeuge Landwirtschaft Anlagen und Contracting, Flottenfahrzeuge Industriell Gewerbliche GebäudeZertifizierungenSchutzart IP65 Schutzart IP65 CE-zertifiziert
Weitere Informationen:
Serie:
LED-TLM
Anzahl der Leuchtmodule:
3
Linsenfarbe:
Rot/Grün/Gelb
Lampen-Typ:
LED
Lichtart:
Dauer
Multifunktion:
Ja
Montageart:
Oberflächenmontage
Höhe:
56 (Base)mm
Sockeldurchmesser:
100mm
Versorgungsspannung:
24 V dc
Temperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Signalampel, Signalsäule, Signalturm, kontrollleuchte mehrfarbig 24v, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, 1445949, Automation, Signalgeber, Signalsäulen, RS PRO, LEDTLM02020104RS, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Signal Towers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 126,54*
€ 159,22*
Lager 108
Frei Haus
ab € 136,62*
€ 175,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,95*
€ 209,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,79*
€ 208,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,30*
€ 197,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,84*
€ 180,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,62*
€ 162,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.