Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC16LF PIC 8bit THT 14 kB PDIP 20-Pin 32MHz 1024 kB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1445888
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F1619-I/P
EAN/GTIN:
     5059040190658
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Familie = PIC16LF
Gehäusegröße = PDIP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 20
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 14 kB
Grenzfrequenz = 32MHz
RAM Speicher-Größe = 1024 kB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 2
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Anzahl der UART-Kanäle = 1
Anzahl der A/D-Wandler-Einheiten = 1

Flash-Mikrocontroller PIC16F1615/1619, 8 bit. Die Mikrocontroller der Serie PIC16F von Microchip sind 8-Bit-MCUs, die die PIC®-Architektur von Microchip mit einer Vielzahl von Stift- und Gehäuseoptionen verbinden. Die Mikrocontroller PIC16F1615/1619 basieren auf dem Enhanced Mid-Range-Kern von Microchip und integrieren eine Vielzahl von Peripheriefunktionen, durch die diese Geräte für eine Vielzahl von allgemeinen Zwecken und Steuerungsanwendungen mit kleinen Motoren geeignet sind. Mikrocontroller-Funktionen. Max. 32 MHz CPU-Geschwindigkeit 49 Anleitungen 16-stufiger Hardware-Stack Interner Oszillator 12 oder 18 E/A-Stifte Reset bei Einschaltung (POR) Zeitgeber für das Einschalten (PWRT) Reset absinkender Spannung (BOR) Fenster-Watchdog-Zeitgeber (WWDT) Schaltungsinterne, serielle Programmierung (ICSP) Schaltungsinternes Debugging (ICD) Niedrigspannungs-Programmierung (LVP). Peripheriefunktionen. 10-bit-A/D-Wandler – PIC16F1615 8 Kanäle; PIC16F1619 12 Kanäle 8-Bit-D/A-Wandler (DAC) Spannungsreferenz Nulldurchgangserkennung (ZCD) Zwei Erfassungs-/Vergleichs-/PWM (CCP)-Module Zwei Komparatoren Zwei 24-Bit-Signalmessungszeitgeber (SMD) Winkelzeitgeber Zyklusredundanzprüfung mit Speicherscan (CRC/SCAN) Mathematischer Beschleuniger und Proportional-Integral-Derivat (PID) Nulldurchgangsdetektor Spannungsreferenzmodul Vier 8-Bit-Zeitgeber mit Hardwaregrenzwertzeitgeber (HLT) Drei 16-Bit-Zeitgeber Peripheral Pin Select (PPS) Ergänzungs-Funktionsgenerator (CWG) Zwei konfigurierbare Logikzellen (CLC) Verbesserter USART (EUSART) Serielle SPI/I2C-Kommunikation
Weitere Informationen:
Familie:
PIC16LF
Gehäusegröße:
PDIP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
20
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
14 kB
Grenzfrequenz:
32MHz
RAM Speicher-Größe:
1024 kB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
2
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Anzahl der UART-Kanäle:
1
Anzahl der A/D-Wandler-Einheiten:
1
Weitere Suchbegriffe: 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1445888, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC16F1619IP, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
22
€ 8,95*
ab € 1,60*
€ 2,50*
1 Tag
413
1
€ 14,99*
ab € 1,63*
€ 2,72*
1
€ 5,90*
ab € 2,41*
€ 4,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 22 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 44 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 110 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 22 Stück
Mindestbestellmenge: 22 Stück ( entspricht € 55,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DM164137
ab € 40,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.