Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC16F PIC 8bit THT 256 B, 8192 x 14 Wörter SPDIP 28-Pin 32MHz 512 B RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Mikrocontroller PIC16F PIC 8bit THT 256 B, 8192 x 14 Wörter SPDIP 28-Pin 32MHz 512 B RAM
Artikel-Nr.:
     108EL-1445780
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F1936-I/SP
EAN/GTIN:
     5059040179103
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Familie = PIC16F
Gehäusegröße = SPDIP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 28
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 256 B, 8192 x 14 Wörter
Grenzfrequenz = 32MHz
RAM Speicher-Größe = 512 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 5 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Anzahl der CAN-Kanäle = 0
Breite = 7.49mm

PIC16F1934/1936/1937 8-Bit-Flash-Mikrocontroller. Die Mikrocontroller-Serie PIC16F von Microchip besteht aus 8-Bit-MCUs, die die Microchip-PIC®-Architektur in zahlreichen Stift- und Gehäuseoptionen eingebaut haben, von platzsparenden 14-poligen Geräten bis hin zu 64-poligen Geräten mit großem Funktionsumfang. Geräte mit Baseline bzw. mit einer Architektur im Mittelbereich oder erweiterten Mittelbereich sind mit zahlreichen unterschiedlichen Peripheriegerätekombinationen erhältlich, was den Entwicklern Flexibilität und Auswahl für Ihre Anwendungen gibt. Die PIC16F1934/1936/1937-Mikrocontrollerfamilie basiert auf dem erweiterten Mittelbereichskern von Microchip mit einem 16 Stufen tiefen Hardware-Stack und 49 Befehlen. Diese MCUs bieten bis zu 8 MIPS, bis zu 14 KB Programmspeicher, bis zu 512 Byte RAM und 256 Byte Daten-EEPROM. Auf der Platine enthalten ist ein konfigurierbarer Oszillator mit einer Genauigkeit von ±1 %. Mikrocontroller-Funktionen. Max. 32 MHz CPU-Geschwindigkeit 49 Anleitungen 16-stufiger Hardware-Stack Interner 32 MHz Oszillator - wählbarer Frequenzbereich: 32 MHz bis 31 kHz 36 E/A-Stifte - PIC16F1934/1937 25 E/A-Stifte - PIC16F1936 nanoWatt XLP-Technologie Reset bei Einschaltung (POR) Zeitgeber für das Einschalten (PWRT) Oszillator, Zeitgeber für die Inbetriebnahme (OST) Reset absinkender Spannung (BOR) Watchdog-Zeitgeber (WDT) Niedrigspannungs-Programmierung (LVP) Schaltungsinterne, serielle Programmierung (ICSP) Schaltungsinternes Debugging (ICD). Peripheriegeräte. Integrierter LCD-Controller - PIC16F1936 mit 60 Segmenten, PIC16F1934/1937 mit 96 Segmenten 10-Bit-A/D-Wandler (ADC) - PIC16F1936 mit 11 Kanälen, PIC16F1934/1937 mit 14 Kanälen mTouchTM Modul mit kapazitivem Sensor - PIC16F1936 mit 8 Kanälen, PIC16F1934/1937 mit 16 Kanälen Zwei CCP-Module (Erfassung/Vergleich/PWM) - nur PIC16F1827 Drei ECCP-Module (erweiterte Erfassung/Vergleich/PWM) Zwei Komparatoren Vier 8-Bit-Zeitgeber Ein 16-Bit-Zeitgeber Synchroner serieller Master-Anschluss (MSSP) mit SPI und I2C Erweiterter Universeller Synchron-Asynchron-Sender/-Empfänger (EUSART) Feste Spannungsreferenz (FVR) SR-Latch
Weitere Informationen:
Familie:
PIC16F
Gehäusegröße:
SPDIP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
28
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
256 B, 8192 x 14 Wörter
Grenzfrequenz:
32MHz
RAM Speicher-Größe:
512 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
5 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Anzahl der CAN-Kanäle:
0
Breite:
7.49mm
Weitere Suchbegriffe: 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1445780, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC16F1936ISP, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4753
1
€ 14,99*
ab € 2,29*
€ 3,55*
Lager 108
15
€ 8,95*
ab € 2,33*
€ 3,75*
1
€ 5,90*
ab € 2,25*
€ 3,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 105 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 56,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.