Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba TLP291 SMD Optokoppler DC-In / Phototransistor-Out, 4-Pin SO4, Isolation 3750 V eff.


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1445264
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TLP291(GB-TP,SE(T
EAN/GTIN:
     5059041661874
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
optokoppler toshiba
fototransistor
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Durchlassspannung max. = 1.4V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 4
Gehäusetyp = SO4
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 2µs
Eingangsstrom max. = 50 mA (Durchlassstrom)
Isolationsspannung = 3750 V eff.
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 600%
Fallzeit typ. = 3µs
Serie = TLP291

Optokoppler, Transistorausgang, TLP291/TLP293-Serie. Einfach-Optokoppler mit Transistorausgang der Serien TLP291 und TLP293 von Toshiba.
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Durchlassspannung max.:
1.4V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
4
Gehäusetyp:
SO4
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
2µs
Eingangsstrom max.:
50 mA (Durchlassstrom)
Isolationsspannung:
3750 V eff.
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
600%
Fallzeit typ.:
3µs
Serie:
TLP291
Weitere Suchbegriffe: 1445264, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Toshiba, TLP291(GBTP,SE(T, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4995
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,151*
€ 0,872*
Lager 108
10
pro Packung
€ 8,95*
ab € 1,47*
€ 2,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,294* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 21,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.