Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager Cubyko Steckdose Aufputz 1-fach Außen Grau, 2-polig / 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1444591
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     WNC122
EAN/GTIN:
     3250617171229
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
aufputz steckdose grau
aufputz steckdose
Anzahl der Ausbrüche = 1
Farbe = Grau
Innen- oder Außenbereich = Außen
Montageart = Oberflächenmontage
Nennstrom = 16A
Betriebsspannung = 250 V
Gesamthöhe = 76mm
Gesamtbreite = 76mm
Gesamttiefe = 56mm
Serie = Cubyko
Polzahl = 2

Cubyko-Zubehör von Hager. Licht- und Plattenschalterzubehör der Cubyko-Serie von Hager Die Zubehörserie umfasst Verbindungsdosen und LED-Anzeigestreifen zur Unterstützung bei Montage der Cubyko-Schalterserie.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausbrüche:
1
Farbe:
Grau
Innen- oder Außenbereich:
Außen
Montageart:
Oberflächenmontage
Nennstrom:
16A
Betriebsspannung:
250 V
Gesamthöhe:
76mm
Gesamtbreite:
76mm
Gesamttiefe:
56mm
Serie:
Cubyko
Polzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: hager aufputz steckdose, 1444591, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Steckdosen, Hager, WNC122
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.