Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Glasfaserverstärktes Polyester Installationsdose Schwarz IP66, BxTxH 360mm x 160mm x 90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Glasfaserverstärktes Polyester Installationsdose Schwarz IP66, BxTxH 360mm x 160mm x 90mm
RS PRO Glasfaserverstärktes Polyester Installationsdose Schwarz IP66, BxTxH 360mm x 160mm x 90mm
RS PRO Glasfaserverstärktes Polyester Installationsdose Schwarz IP66, BxTxH 360mm x 160mm x 90mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1444460
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1444460
EAN/GTIN:
     5056279054867
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abmessungen L x B x H = 360 x 160 x 90mm
Material = Glasfaserverstärktes Polyester
Länge = 360mm
Breite = 160mm
Höhe = 90mm
Schutzart = IP66
Farbe = Schwarz
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX, IECEx

ISO 9001-2008, IEC 80079-34-2011, IEC/EN 60079-0, IEC/EN 60079 und IEC/EN 60079-31. Unzertifizierte Abzweigdose (ATEX IECex) von RS PRO, U-Version (leer), IP66. Wir stellen vor: die leeren, unzertifizierten ATEX-IECex-Abzweigdosen in der U-Version unserer Eigenmarke RS PRO – hochwertige, langlebige Gehäuse für die Installation und den Schutz elektrischer Komponenten. Diese Abzweigdosen mit erhöhter Sicherheit sind perfekt für den Einsatz in Gefahrenbereichen geeignet, die eine Abzweigdose mit einem hohen Maß an Schutz und Stoßfestigkeit erfordern. Die Abzweigdosen von RS PRO bieten erhöhte Sicherheit und bestehen aus hochwertigem, glasfaserverstärkten Polyester, sind leicht und dennoch sehr langlebig und zudem feuerhemmend sowie UV- und korrosionsbeständig. Der Anschlussklemmenkasten enthält Graphit, um die Korrosionsbeständigkeit weiter zu erhöhen und gleichzeitig eine ästhetisch ansprechende Oberfläche zu bieten. Deckel und Sockel werden mit Edelstahlschrauben zusammengeschraubt und beinhalten ein Nut- und Federsystem mit eingestecktem Dichtungskabel zwischen Deckel und Sockel. Die hochwertige Bauweise entspricht Schutzart IP66, um das Eindringen von Staub und Wasser zu verhindern, und ist damit für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet. Das Gehäuse wird über die Schraubenkanäle außerhalb des Dichtungsraums angebracht. Eigenschaften und Vorteile. • glasfaserverstärktes Polyester (GRP) mit zusätzlichem Graphit für ein äußerst Durable Gehäuse • Schwarz RAL 9011 • Schutzart IP66 EN 60529, um das Eindringen von Staub und Wasser zu verhindern • Oberflächenwiderstand ; 109 Ω • Schlagenergie: 7 Joule • Selbstverlöschend UL 94 V0 • Breiter Betriebstemperaturbereich von -50 °C bis 100 °C. ATEX und IECEx. • II 2 G Ex e IIC Gb • II 2 D Ex tb IIIC Db IP66 • DEMKO 15 ATEX 1475U • IECEx UL 15.0045U. Anwendung. Terminal Boxen sind eine Art Gehäuse, ideal zum Schutz interner elektrischer Komponenten wie Verkabelung und Kabel. Box Enclosures sind in einer Vielzahl von Formen, Größen und Farben für verschiedene Anwendungen erhältlich. Abzweigdosen werden auch aus einer Vielzahl von Materialien wie Stahl, Kunststoff, Aluminium und mehr hergestellt, die jeweils unterschiedliche Schutzstufen bieten. Abzweigdosen werden häufig für Anwendungen wie: • Schützt Buchsen • Installation von Verdrahtungskreisen • Gehäuse-Leiterplatte (Leiterplatten) • Gehäuse-Verdrahtung und Anschlüsse • Installation von Beleuchtungsstromkreisen. Häufig gestellte Fragen. Wie hoch ist die IP-Schutzart?. Die IP-Schutzart bezieht sich auf das Maß an Schutz, das bereitgestellt wird, wobei niedrigere Zahlen einen minimalen Schutz bieten und höhere Zahlen einen maximalen Schutz bieten. Die erste Ziffer bezieht sich auf den Schutz vor Feststoffen wie Staub und Schmutz, während die zweite Ziffer auf Flüssigkeit bezieht. Diese Serie von RS Pro Terminal Boxen hat die Schutzart IP66 und schützt vor Staub und eindringendem Wasser. Kann sie im Freien verwendet werden?. Diese Serie von Terminal Boxen ist ideal für den Einsatz im Innen- und Außenbereich und bietet ausgezeichneten wetterfesten Schutz. GRP-Polyesterbox. Glasfaserverstärktes Polyester (GFK) ist ein leichtes und dennoch äußerst Durable Material, das in verschiedenen Branchen von der Technik bis zum Bau verwendet wird. GRP bietet eine Vielzahl von Vorteilen, darunter: • Robust und langlebig • Geeignet für den Einsatz in Grauwassersystemen • Ästhetisch ansprechend • Verlängertes Leben • schwer entflammbar • UV-beständig. Welche Größen sind erhältlich?. ; 144-4450 144-4450 - 80 x 75 x 55 mm ; 144-4451 144-4451 - 110 x 75 x 55 mm ; 144-4452 144-4452 - 122 x 120 x 90 mm ; 144-4453 144-4453 - 160 x 75 x 55 mm ; 144-4454 144-4454 - 160 x 75 x 75 mm ; 144-4455 144-4455 - 160 x 160 x 90 mm ; 144-4456 144-4456 - 190 x 75 x 55 mm ; 144-4457 144-4457 - 220 x 120 x 90 mm ; 144-4458 144-4458 - 255 x 250 x 120 mm ; 144-4459 144-4459 - 260 x 160 x 90 mm ; 144-4460 144-4460 - 360 x 160 x 90 mm ; 144-4461 144-4461 - 400 x 250 x 120 mm ; 144-4462 144-4462 - 400 x 405 x 120 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen L x B x H:
360 x 160 x 90mm
Material:
Glasfaserverstärktes Polyester
Länge:
360mm
Breite:
160mm
Höhe:
90mm
Schutzart:
IP66
Farbe:
Schwarz
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX, IECEx
Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, abzweigdose ip66, gerätedose unterputz, 1444460, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Verteilerdosen, RS PRO, EXGRJ14, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Junction Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,51*
€ 226,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,36*
€ 221,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,08*
€ 207,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,84*
€ 183,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,01*
€ 176,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,76*
€ 153,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.