Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Leerrohr Kunststoff, Ø 10.7mm nom. geschlitzt, Schwarz A ø 16mm I ø 10.7mm x 10m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Leerrohr Kunststoff, Ø 10.7mm nom. geschlitzt, Schwarz A ø 16mm I ø 10.7mm x 10m
RS PRO Leerrohr Kunststoff, Ø 10.7mm nom. geschlitzt, Schwarz A ø 16mm I ø 10.7mm x 10m
RS PRO Leerrohr Kunststoff, Ø 10.7mm nom. geschlitzt, Schwarz A ø 16mm I ø 10.7mm x 10m
RS PRO Leerrohr Kunststoff, Ø 10.7mm nom. geschlitzt, Schwarz A ø 16mm I ø 10.7mm x 10m
Artikel-Nr.:
     108EL-1443712
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1443712
EAN/GTIN:
     5056279052009
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
Durchmesser nom. = 10.7mm
Material = Kunststoff
Rohrtyp = Flexibel, geteilt
Außendurchmesser = 16mm
Farbe = Schwarz
Innendurchmesser = 10.7mm
Länge = 10m
Gewindegröße = 3.3mm
Standards = CE
Weitere Informationen:
Durchmesser nom.:
10.7mm
Material:
Kunststoff
Rohrtyp:
Flexibel, geteilt
Außendurchmesser:
16mm
Farbe:
Schwarz
Innendurchmesser:
10.7mm
Länge:
10m
Gewindegröße:
3.3mm
Standards:
CE
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, schutzrohr 10m, 1443712, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Installationsrohre, RS PRO, CRR11PZ*ARS5, Cables & Wires, Cable Management, Conduit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 10 Meter (ab € 1,085* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 15,67*
€ 18,65
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 15,32*
€ 18,23
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 14,74*
€ 17,54
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 13,72*
€ 16,33
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 13,47*
€ 16,03
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 10,85*
€ 12,91
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.