| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1443289 Herst.-Nr.: 1443289 EAN/GTIN: 5036108171927 |
| |
|
| | |
| Farbe = Orange Spitzentyp = Lang Verstellbar = Ja Material Innenschale = Netz Kappenmaterial = ABS, Baumwolle Integriertes Schweißband = Nein waschmaschinengeeignet = Nein Entspricht EN 812 = Ja Kopfgröße = 52 - 65cm
RS PRO 8 Weitere Informationen: | | Farbe: | Orange | Spitzentyp: | Lang | Verstellbar: | Ja | Material Innenschale: | Netz | Kappenmaterial: | ABS, Baumwolle | Integriertes Schweißband: | Nein | waschmaschinengeeignet: | Nein | Entspricht EN 812: | Ja | Kopfgröße: | 52 - 65cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anstoßkappe orange, anstoßkappe, rs pro anstoßkappe, 1443289, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Kopfschutz, Stoßschutz, RS PRO, PW79ORR, Personal Protective Equipment & Workwear, Head Protection, Bump Caps |
| | |
| |