| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1442766 Herst.-Nr.: FGG.1K.765.DNS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Tüllentyp = Kabeltülle Material = Metall Serie = 1K
Sicherheit des Push-Pull-Verriegelungssystems Wasserdichte Verbindung (IP68/IP66) Mit 2 bis 64 Kontakten erhältlich Löt-, Crimp- oder Druckkontakte (gerade oder abgewinkelt) Führungssystem (″G″-Führungsstandard) Mehrere Führungsoptionen zur Vermeidung von falschem Stecken für die Ausrichtung ähnlicher Steckverbinder 360°-Schirm für vollständige EMV-Abschirmung Hohe Packungsdichte für hohe Platzersparnis Robustes Gehäuse für extreme ArbeitsbedingungenDie Steckverbinder der Serie K wurden eigens für den Einsatz im Freien entwickelt. Sie umfassen eine innere Hülse und zwei Dichtungen gegen das Eindringen von Feststoffen oder Flüssigkeiten in das Gehäuse, gebildet durch die steckerfreie Buchse, die feste Buchse oder die Kupplung. Alle Modelle dieser Serie sind im gesteckten Zustand wasserdicht, bieten also die Schutzart IP68 gemäß IEC 60529 (in verbundenem Zustand) bei richtiger Montage mit einem geeigneten Kabel (andernfalls IP66). Weitere Informationen: | | Tüllentyp: | Kabeltülle | Material: | Metall | Serie: | 1K |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle, 1442766, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Lemo, FGG1K765DNS, Cables & Wires, Cable Management, Cable Grommets |
| | |
| |